RYOBI Bl Certified Door Closer (No Stop)

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorSilver
Applicable Door Height (mm)1900
Applicable Door Mass (kg)50
Applicable Door Width (mm)800
StopNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Passed various standards. A truly excellent door closer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan