Beli dongkrak nagasaki di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KESTONE Hydraulic Pasang Per Keong
    Mulai

    Rp5.299.900

    KESTONE Hydraulic Pasang Per Keong
    atribut:
    • Diameter Per Compression (mm): 400
    • Operating Length (mm): 210- S70
    • Compressible Length (mm): 150
    • Packaging Size (mm): 1230x280x190
  2. NAGASAKI Hydraulic Garage Jack
    Mulai

    Rp18.999.900

    NAGASAKI Hydraulic Garage Jack
    atribut:
    • Overall Height (mm): 580
  3. KESTONE Sapu + Pengki
    Mulai

    Rp269.900

    KESTONE Sapu + Pengki
    Deskripsi:
    Serokan Sampah Plastik + Sapu adalah set alat kebersihan yang cocok digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun cleaning service. Membantu membersihkan sampah dengan lebih cepat, rapi, dan efisien.Bahan plastik kuat, ringan, dan mudah digunakan sehari-hari
    atribut:
    • Material: Plastic
  4. KESTONE Troli 3 Susun
    Mulai

    Rp1.099.900

    KESTONE Troli 3 Susun
    Deskripsi:
    Troli 3 Susun Standard adalah troli dengan tiga tingkat rak berukuran standar, dirancang untuk menyimpan dan memindahkan berbagai barang atau perlengkapan dengan mudah. Dilengkapi roda dan rangka yang kokoh, troli ini cocok digunakan di kantor, restoran, hotel, rumah sakit, atau area kerja lainnya untuk menjaga kerapian dan efisiensi. Disertifikasi oleh ISO 9001 untuk manajemen mutu.
  5. NAGASAKI Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)
    Mulai

    Rp34.999.900

    NAGASAKI Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)
    Deskripsi:
    To meet the demand for a more efficient working with two-paul and four­paul lift, our ML-800, Hydraulic Transmission Lift has been specially designed to provide the high standard of efficiency for the service of ordinary cars. Movable to all direction with ease. Light-weighted finish giving smoothness on servicing
    atribut:
    • Capacity (kg): 800
    • Full Length (mm): 800
    • Full width (mm): 850
    • Minimum Height (mm): 900
    • Middle Height (mm): 1330
    • Maximum Height (mm): 1800
    • Oil Capacity: About 1.8
    • Power Lift (mm): 900
    • Sidewise Slide (mm): 40
    • Table cradle (Forward and Backward tilt) (°): 15
  6. KESTONE Electric Wire Rope (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp2.199.900

    KESTONE Electric Wire Rope (Katrol Elektrik)
    Deskripsi:
    Salah satu perlengkapan Alat Lifting yang fungsinya digunakan untuk menarik beban dari bawah ke atas. Alat ini banyak digunakan di bidang Kontruksi, Pergudangan, Otomotif, dan Perkapalan. Alat ini sangat membantu pekerjaan dilapangan karena sangat mudah digunakan dan bisa mempercepat pekerjaan.
  7. WESTWARD Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)
    Mulai

    Rp12.999.900

    WESTWARD Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)
    Deskripsi:
    The Westward® heavy-duty hydraulic transmission jack is designed for lifting and lowering of transmissions and differentials from various vehicles. Strong reinforced steel construction with flanged side frames provide extra strength. Flexible saddles have both side and tilting angle adjustments to accommodate different shapes and sizes of transmissions and differentials. Fully-adjustable tilting heads. Load restraining chains help to assure the user’s safety when lifting and lowering load. Four casters allow easy movement and easy positioning of transmission jack. Patented oil by-pass mechanism offers stroke limitation of ram piston. Durable rust-free enamel finish. Metered release valve assures precise adjustment of cradle height and smooth lowering of load.
    atribut:
    • Item: Transmission Jack
  8. NAGASAKI Hydraulic Press
    Mulai

    Rp44.999.900

    NAGASAKI Hydraulic Press
    atribut:
    • Capacity (t): 15
    • Total Height (mm): 1650
    • Width (mm): 800
    • Floor Area (mm²): 860x750
    • Cylinder Bore (mm): 80
    • Rod Stroke (mm): 100
    • Adjustable Height of Table (mm): 580
    • Adjustable Length of Ram (mm): 240
    • Between - Center Distance of Aligning Machine (mm): 530
    • Pressure (Kg/Cm²): 300
    • Required Oil (L): Approx 1
    • Screw Stroke (mm): 110
    • V-Block (mm): 65x200
  9. MIRAI Cable Cutter, 0 Type For Messenger Cable Wires
    Mulai

    Rp309.900

    MIRAI Cable Cutter, 0 Type For Messenger Cable Wires
    Deskripsi:
    Usage:Power electric tools, power truck, power of dolly, power for overhead traveling cranes, electric hoist power
    atribut:
    • Compatible: For messenger wire 3-8 mm phi q 5.5 to 38 mm2 ]
    • Type: 0 type
    • Dimension H (mm): 151
    • Adapted Bracket: 1B/2B
    • Dimensions p (mm): 79
    • Compatible Cable Outside Diameter (phi mm): 10 - 20
    • Suspending Number: 1
  10. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  11. EON Contact Cleaner
    Mulai

    Rp1.899.900

    EON Contact Cleaner
    Deskripsi:
    EONWASH 700 merupakan water base yang formulasinya didesain untuk membersihkan minyak, grease dan debu secara efektif tanpa meninggalkan residu. EONWASH 700 dapat digunakan di industri Makanan seperti untuk pembersihan general pada sparepart, saringan minyak goreng, proses Cleaning out of place (COP), dan lainnya.Contact Cleaner Eon Wash 700 adalah larutan pembersih semen yang aman yang menggunakan alternative asam tanpa asap dan bau. EONDESCALER 700 secara molekuler menyerang struktur semen Portland, benar-benar melarutkan struktur molekul yang mengeras menjadi lumpur yang dapat dengan mudah dibilas.Eon Wash 700 siap pakai dan secara ekonomis pengenceran dengan air tergantung dari ketebalan kotoran, dapat diencerkan dengan air dengan perbandingan (kimia:air) 6:1 (85%), 3:1 (75%) hingga 1:1 (50%). Aman terhadap Karet, Plastik dan Kaca.
    atribut:
    • Appearance: Clear liquid, colorless to yellowish
    • Density (g/cc): 1.00 to 1.05
    • Flash Point: Not data available
    • Measuring Range (pH): 9.0 to 10.0
    • Odor: Mild Odor
    • Solubility in Water: Soluble
  12. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  13. SWIPE-ALL Dispenser Standing with Roll Adjuster for S70 & S50
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp679.900

    SWIPE-ALL Dispenser Standing with Roll Adjuster for S70 & S50
    atribut:
    • Material: Galvanis Steel
    • Compatible for: Swipe-All S70 & S50
  14. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp6.399.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002
  15. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
Daftar Harga dongkrak nagasaki Terbaru October 2026
KESTONE Hydraulic Pasang Per KeongRp5.299.900
NAGASAKI Hydraulic Garage JackRp18.999.900
KESTONE Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)Rp6.299.900
KESTONE Sapu + PengkiRp269.900
KESTONE Troli 3 SusunRp1.099.900
NAGASAKI Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)Rp34.999.900
KESTONE Electric Wire Rope (Katrol Elektrik)Rp2.199.900
NAGASAKI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp20.999.900
WESTWARD Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)Rp12.999.900
NAGASAKI Hydraulic PressRp44.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)