KESTONE Hydraulic Pasang Per Keong

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Diameter Per Compression (mm)400
Operating Length (mm)210- S70
Compressible Length (mm)150
Packaging Size (mm)1230x280x190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait