Beli dongkrak lift di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  2. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  3. Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp9.199.900

    Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 1600
    • Min. Fork Height (mm): 85
    • Fork Length (mm): 900
    • Lowering Speed: Controllable
    • Outer Width of Front Legs (mm): 690
    • Rear Wheel Size (mm): 180x50
  4. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  5. HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp5.799.900

    HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    The "C" steel made by special rolling process is selected, the internal and external surfaces are polished, and the connection is made by full welding technology. The solid and durable overall structure will never be deformed;- Leak-proof oil cylinder:The oil cylinder adopts leak-proof design, the piston rod is chrome-plated, and imported seals;- Small volume:The body structure is solid and compact, suitable for passing through standard doors and crowded places;- Free control:The lifting mode can be controlled by the player's handle and foot.
    atribut:
    • Descent Speed (mm/s): Controllable
    • Rear Wheel Size (mm): Φ180x50
    • Type: Hand Stacker Manual
  6. Carlift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Carlift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Lowering Speed (mm/stroke): Controllable
    • Type: Hand Stacker
  7. AMEKO Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp10.999.900

    AMEKO Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Lad Center (mm): 450
    • Mast Height (mm): 2000
    • Overall Length (mm): 1470
    • Lowered Fork Height (mm): 20
    • Type: Hand Stacker Manual
  8. Hippolift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Hippolift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker is hand push & hand lift stacker which provides cost-effective handling for both vehicle loading and production areas. Easy maintenance and low running costs.-Rebust steel profile construction.-Sturdy and compact enough to fit through standard door and to operate in congested areas.-Lifting function operated by foot and hand controls.-Allow the operator to work without having to perform extreme body movements.
    atribut:
    • Capacity (kg): 2000
    • Adjustable Width of Fork (mm): 320-740
    • Fork Length (mm): 900
    • Max. Fork Width (mm): 1600
    • Lowered Height of Forks (mm): 85
    • Lifting Speed (mm/s): 14
    • Lowering Speed: Controlable
    • Type: Hand Stacker
    • Wheel Type: Polyurethan
  9. HELI Semi Electric Pallet Stacker (Forklift Stacker Elektrik)
    Mulai

    Rp44.999.900

    HELI Semi Electric Pallet Stacker (Forklift Stacker Elektrik)
    atribut:
    • Battery Capacity (V/Ah): 12/120
  10. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  11. HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.199.900

  12. Werkst Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Werkst Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Maximum Height (m): 3
    • Power: Manual
    • Capacity (kg): 1000
    • Fork Length (mm): 900
    • Ground Clearance (mm): 25
    • Lifting Height (mm): 1600
    • Load Center (mm): 400
    • Overal Height (mm): 1990
    • Overal width (mm): 750
    • Overall Length (mm): 1420
    • Size (t): 1
    • Turning Radius (mm): 1590
    • Type: Hand Stacker Manual
  13. OPK Hand Stacker Manual PL-H (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp38.999.900

    OPK Hand Stacker Manual PL-H (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Maximum Height (mm): 1500
    • Minimum Height (mm): 80
    • Type: Hand Stacker Manual
Daftar Harga dongkrak lift Terbaru October 2026
Dalton Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Rp10.999.900
KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Rp13.999.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
Fast Lift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Rp15.999.900
Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Rp9.199.900
Dalton Semi Electric Stacker (Forklift Stacker Elektrik)Rp32.999.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
KRISBOW Stacker Electric (Forklift Stacker Elektrik)Rp179.999.900
HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Rp5.799.900
Carlift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Rp6.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)