Werkst Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Maximum Height (m)3
PowerManual
Capacity (kg)1000
Fork Length (mm)900
Ground Clearance (mm)25
Lifting Height (mm)1600
Load Center (mm)400
Overal Height (mm)1990
Overal width (mm)750
Overall Length (mm)1420
Size (t)1
Turning Radius (mm)1590
TypeHand Stacker Manual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan