Beli dongkrak botol 10 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  2. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  3. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  4. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  5. ATS Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp199.900

    ATS Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk keperluan penggantian ban kendaraan mobil.Isi: 1 pcs dongkrak botol 30 ton1 pcs tongkat dongkrak
  6. Bullocks Tool Kit Metric Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Bullocks Tool Kit Metric Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool Kit Set mm (93 Pcs) - 18 Pcs Socket 1/2”Dr (8,9,10,11,12,13,14,17,19, 21,22,23,24,26,27,29,30,32) - 3 Pcs Ext.Bar 1/2”Dr (3”,5”, 10”) - 1 Pcs Universal Joint 1/2”Dr - 1 Pcs Ratchet Handle 1/2”Dr - 1 Pcs Flex Handle 380 mm - 1 Pcs Slidingtbar 1/2”Dr 250mm - 8 Pcs Offset Ring Wrench - 12 Pcs Open End Wrench - 1 Pcs Locking Plier 10” - 1 Pcs Waterpump Plier - 1 Pcs Combination Plier - 1 Pcs Adjustable Wrench - 13 Pcs Puller - 1 Pcs Hacksaw Handle+Blade - 10 Pcs Hex.Key - 1 Pcs Chissel - 1 Pcs Hammer - 1 Pcs Screw Driver 4” Slotted - 1 Pcs Screw Driver 6” Slotted - 1 Pcs Screw Driver 8” Slotted - 1 Pcs Screw Driver 4” Phillips - 1 Pcs Screw Driver 6” Phillips - 11 Pcs Ignition Spanner - 1 Pcs Lock - 1 Pcs Tool Box 122B
  7. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  8. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  9. SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp449.900

    SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    - Lift capacity: tonne (metric ton)- Wide selection of bottle jacks with different lift capacities for versatile jobs- Welded sturdy steel construction for strength and leak free performance- Two-piece handle design for easy storage
  10. Bullocks Socket Wrench 6PT ½"DR
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

  11. Kennedy Low Profile Long Reach Trolley Jack
    Mulai

    Rp10.999.900

    Kennedy Low Profile Long Reach Trolley Jack
    Deskripsi:
    A low entry height Trolley Jack. Heavy duty fixed direction castors, swivel castors and inside wheel ensure excellent manoeuvrability and easy positioning under the vehicle prior to lifting. The foot pedal is to rapidly raise and lower the load arm and the vehicle. The long reach pump handle has a comfort rubber grip. Includes a practical tray for carrying tools and a rubber pad for the saddle. For use on a firm level surfaces. DO NOT work under the raised vehicle until another means of support, such as axle stands are in place.
    atribut:
    • Product Type: Trolley Jack
  12. Kennedy 2-Tonne Long Reach Trolley Jack
    Mulai

    Rp16.999.900

    Kennedy 2-Tonne Long Reach Trolley Jack
    Deskripsi:
    Strong steel chassis provides stability when under load. Fixed direction castors and swivel castors for easier positioning under vehicles. Long reach single piece pump handle with comfort rubber for rapid raising and lowering. Safety overload protection valve prevents overload damage to hydraulic mechanism. Integral carry handle. GS and TUV approved.T238Type: with case.Dimensions: 525 x 225 x 145mm.Maximum load: 2,000kg.Minimum height: 130mm.Maximum height: 380mm.T2.249Type: with case.Dimensions: 695 x 344 x 180mm. Maximum load: 2,250kg.Minimum height: 145mm.Maximum height: 495mm.T280Type: long reach.Dimensions: 1150 x 360 x 210mm.Maximum load: 2,000kg.Minimum height: 140mm.Maximum height: 800mm.
    atribut:
    • Standards Met: GS and TUV approved
    • Lifting Capacity (t): 2
    • Lifting Height Max. (mm): 800
    • Lifting Height Min. (mm): 140
    • Weight Each (Kg): 58
    • Additional Features: Safety overload protection valve
    • Product Type: Trolley Jack
Daftar Harga dongkrak botol 10 ton Terbaru October 2026
KRISBOW Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp249.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
Bullocks Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp329.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp519.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
ATS Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp199.900
Bullocks Tool Kit Metric Set (Set Perkakas)Rp9.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)