Bullocks Tool Kit Metric Set (Set Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tool Kit Set mm (93 Pcs) - 18 Pcs Socket 1/2”Dr (8,9,10,11,12,13,14,17,19, 21,22,23,24,26,27,29,30,32) - 3 Pcs Ext.Bar 1/2”Dr (3”,5”, 10”) - 1 Pcs Universal Joint 1/2”Dr - 1 Pcs Ratchet Handle 1/2”Dr - 1 Pcs Flex Handle 380 mm - 1 Pcs Slidingtbar 1/2”Dr 250mm - 8 Pcs Offset Ring Wrench - 12 Pcs Open End Wrench - 1 Pcs Locking Plier 10” - 1 Pcs Waterpump Plier - 1 Pcs Combination Plier - 1 Pcs Adjustable Wrench - 13 Pcs Puller - 1 Pcs Hacksaw Handle+Blade - 10 Pcs Hex.Key - 1 Pcs Chissel - 1 Pcs Hammer - 1 Pcs Screw Driver 4” Slotted - 1 Pcs Screw Driver 6” Slotted - 1 Pcs Screw Driver 8” Slotted - 1 Pcs Screw Driver 4” Phillips - 1 Pcs Screw Driver 6” Phillips - 11 Pcs Ignition Spanner - 1 Pcs Lock - 1 Pcs Tool Box 122B

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan