Beli dispenser tape 3m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lion Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

  2. Joyko Dispenser Isolasi
    Rating:
    100% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp7.900

  3. Kenko Dispenser Isolasi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

  4. monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Rating:
    76% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp22.900

    monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan dispenser tape
    atribut:
    • Overall Length (mm): About 142
    • Suitable Tape Width (mm): 50
  5. Bantex Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)
    Mulai

    Rp55.900

    Bantex Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)
    Deskripsi:
    Tempat selotip dengan lapisan di permukaan yang halus, dilengkapi pisau stainless steel, dan pemberat sehingga tidak licin.
    atribut:
    • Length (cm): 5.7
    • Height (cm): 4.60
    • Width (cm): 10.8
    • Maximum Tape Width (cm): 1.2
  6. Kenko Alat Pemotong Lakban (Dispenser Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    Kenko Alat Pemotong Lakban (Dispenser Isolasi)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 17x8x5.7
    • Material: Metal
  7. monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tape Dispenser
    atribut:
    • Material: steel
    • Color: Silver
  8. TRUSCO Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    -The blade is sharp, responsible to from OPP tape to a wide range of tape.-For 3 inches (76mm) paper tube
  9. monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    Steel tape cutter -There is weight feeling, cut is stable and easy -When not in use, you can hide the cutter part with a safety cover. OPP, to Kraft tape.
    atribut:
    • Material: Iron
    • Color: Navy blue
    • Adapter Tape External Diameter (phi mm): 110
    • Adapter Tape Inner Diameter (phi mm): 75
    • Adapter Tape Width (mm): 50
    • Materials (Blade): SUS410
    • Package Weight (g): 246
  10. AURAPACK Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    AURAPACK Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    Dispenser Lakban ini dapat digunakan sebagai alat bantu packing, mempermudah dalam pemotongan lakban yang dibutuhkan saat packing barang. Sangat cocok bagi yang membutuhkan kecepatan saat pengemasan karena memiliki pisau yang tajam sehingga dapat dengan cepat dan mudah memotong lakban yang diperlukan.
    atribut:
    • Size (inch): 2
    • Body Material: Metal
  11. TRUSCO Dispenser Lakban Easy-Cut (Tempat Solasi)
    Mulai

    Rp37.900

    TRUSCO Dispenser Lakban Easy-Cut (Tempat Solasi)
    atribut:
    • Main Body Dimensions (mm): 85x285x135
    • Usable Tape Maximum Outside Diameter (mm): 115
  12. monotaro.id Tape Dispenser 1inch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro.id Tape Dispenser 1inch
    atribut:
    • Size (inch): 0.5 - 1
  13. Deli Tape Dispenser
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

  14. TRUSCO Dispenser Lakban Ergonomis (Tempat Solasi)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Dispenser Lakban Ergonomis (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    -Tape cutting work by very light wrist snap becomes possible by means of the blade angle of 10°.-Contributes to reducing hand fatigue in the case of continuous use.-As a red line is in the center of the blade, it is possible to easily align the tape with the center of an object to paste.-As the hand hold part to insert the paper tube is constructed to be movable right and left, both right-handed and left-handed persons can use.-Optimum for work sites where tape cutters are continuously used frequently.-For 3 inches (76mm) paper tube.
  15. TRUSCO Dispenser Lakban Tipe Baja (Tempat Solasi)
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO Dispenser Lakban Tipe Baja (Tempat Solasi)
    atribut:
    • Color: White/Blue
    • Application: For 3 inches (76mm) paper tube
    • Specifications: With safety cover
    • Maximum Tape Width (mm): 25
  16. monotaro Lakban OPP Heavy Packing dengan Dispenser Lakban (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro Lakban OPP Heavy Packing dengan Dispenser Lakban (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Heavy packing for
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Adhesive Force: 5 or more N/25mm
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Width (mm): 48
    • Adhesion Strength (N/25mm): 5 or more
    • Main application: For packing
    • Width (mm): 48
  17. AVON Deluxe Tape Dispenser
    Mulai

    Rp469.900

    AVON Deluxe Tape Dispenser
    Deskripsi:
    Sturdy construction with non-reversing plate and fixed brake. For use with 76mm core tapes.
    atribut:
    • Additional Features: Non-reversign plate, fixed brake
    • Type: Handheld
    • Colour: Green
    • Core Size (mm): 76
    • For Tape Width (mm): 50
Daftar Harga dispenser tape 3m Terbaru January 2026
Lion Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Rp13.900
Joyko Dispenser IsolasiRp7.900
Kenko Dispenser IsolasiRp20.900
monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Rp22.900
SDI Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)Rp47.900
Bantex Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)Rp55.900
Kenko Alat Pemotong Lakban (Dispenser Isolasi)Rp36.900
monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi)Rp289.900
TRUSCO Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Rp23.900
monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Rp94.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)