monotaro Hand Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialIron
ColorNavy blue
Adapter Tape External Diameter (phi mm)110
Adapter Tape Inner Diameter (phi mm)75
Adapter Tape Width (mm)50
Materials (Blade)SUS410
Package Weight (g)246

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steel tape cutter
-There is weight feeling, cut is stable and easy
-When not in use, you can hide the cutter part with a safety cover. OPP, to Kraft tape.
Warning
Exclusive tape not included.
Colors and design may be different.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan