AVON Deluxe Tape Dispenser (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Additional FeaturesNon-reversign plate, fixed brake
TypeHandheld
ColourGreen
Core Size (mm)76
For Tape Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sturdy construction with non-reversing plate and fixed brake. For use with 76mm core tapes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan