Beli disket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOKU Air Angle GrinderDeskripsi:-Compact and lightweight, quiet exhaust sound with unique built-in silencer.-Safe and highly reliable type with the design that conforms to current safety and hygiene regulations.-By attaching a diamond wheel(optional)to the TAG type, it can be used as a-For flat surface grinding, surface finishing, chamfering and rust removal.atribut:
- Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 180x6x22mm
- Air consumption: 0.8 to 1.0
- Hose Intake Port: PT3/8
- Exhaust: Lateral
- Total Length: 254mm
- No. Load Speed: 7500min -1 power
- Purpose of Use: For flat surface grinding, surface finishing, chamfering and rust removal.
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- 3M Particulate Respirator with Valve 8210VDeskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort plus
- Color: White
- Exhalation Valve: Yes
- Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Gas and Vapor Protection Type: Particulate
- Natural Rubber Latex Components: No
- Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- 3M Organic Vapor Cartridge 6003Deskripsi:The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.atribut:
- Compatible With: 3M Half Facepiece 6200, Full Facepiece 6800 and 3M Half Facepiece 7502 with bayonet style cartridge holders
- Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
- Size (inch): 3.4x4.2
- Color: Yellow
- Connection Type: Bayonet
- Maintenance Free: No
- Particulate Protection: Organic Vapor
- Recommended Application: Welding
- Recommended Industry: Transportation
- Respirator Compatibility: 3M Full Facepieces FF-400
- Standards Approvals: NIOSH
- 3M Particulate Respirator for Welding 8515Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: Yes
- Class: Specialty
- Color: White
- Exhalation Valve: Yes
- Faceseal/Nosefoam: Soft Material
- Flame Resistance (ASTM D2859-96): Yes
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Gas and Vapor Protection Type: Particulate
- Natural Rubber Latex Components: No
- Niosh Approval Number: TC-84A-1299
- Recommended Industry: General Manufacturing, Marine, Mining, Oil & Gas, Transportation
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- 3M Particulate Respirator P2 with Nuisance Level Acid Gas Relief 8247atribut:
- Aerosol Type: Oil and Non-Oil
- Assigned Protection Factor: 10
- Braided Comfort Strap: Yes
- Class: Speciality
- Color: Grey
- Exhalation Valve: No
- Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Gas and Vapor Protection Type: Particulate
- Material: Carbon Filter
- Natural Rubber Latex Components: No
- Product Color : Gray
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Standards Approvals: R95
- KLEENGUARD Safety Polyurethane Coated Gloves (Sarung Tangan Anti Gores)Deskripsi:KLEENGUARD* G40 Polyurethane Coated Gloves is a value option that has the feel of a thinner glove for superior tactile sensitivity with the added protection of a coating. Abrasion and tear resistant, it's an affordable choice for light assembly and other applications where dexterity and extra protection are key.atribut:
- Color: Black
- 3M RespiratorDeskripsi:Respirator seri 3M 9004 digunakan untuk pencegahan pada kegiatan pembersihan sehari-hari seperti : pengecatan, pengolahan kayu, pengamplasan, perawatan material, penggilingan dan operasi berdebu lainnya.atribut:
- Classification: RL2
- Color: Gray
- Particle Collection Efficiency (%): 95
- Shape: Half-sided
- Specified protection factor: 10
- Type: Replaceable
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
- 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)Deskripsi:The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockinatribut:
- Facepeice Size: Medium / Large
- Facepeice Type: Half Face Mask
- Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
- Product Code: 3200
- CLEVER Nylon MeshDeskripsi:-Great precision, rich in variety, and excellent durability.-Has the characteristic of being less likely to clog when compared to a stainless steel net.-For filtration of liquids and as a filter for removing foreign objects.-Indoor useatribut:
- Length (mm): 1000
- Type: Indoor use
- Material: Nylon
- Operating Temperature (°C): -40 to 115 (reference value)
- MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek)Deskripsi:The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
- Impact Protection: Top Impact (Type 1)
- Includes Chinstrap: No
- Material: Shell Polyethylene
- Ventilation: Non-Vented
- SENSI Masker Duckbillatribut:
- Color: White
- Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
- Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
- Inner Layer: ES Thermobonded Soft
- Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
- Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
- Nose Piece: Plastic and wire
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
Daftar Harga disket Terbaru March 2026
| TOKU Air Angle Grinder | Rp11.999.900 |
| 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95) | Rp349.900 |
| 3M Particulate Respirator with Valve 8210V | Rp319.900 |
| 3M Organic Vapor Cartridge 6003 | Rp269.900 |
| 3M Particulate Respirator for Welding 8515 | Rp709.900 |
| 3M Particulate Respirator P2 with Nuisance Level Acid Gas Relief 8247 | Rp989.900 |
| KLEENGUARD Safety Polyurethane Coated Gloves (Sarung Tangan Anti Gores) | Rp55.900 |
| 3M Respirator | Rp539.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%20N95)/9sP105602352-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20with%20Valve%208210V/auP105602390-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/3M%20Organic%20Vapor%20Cartridge%206003/dbP107527479-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20for%20Welding%208515/ccP105602444-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20P2%20with%20Nuisance%20Level%20Acid%20Gas%20Relief%208247/bhP105602413-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20PU%20Backless/KLEENGUARD%20Safety%20Polyurethane%20Coated%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Anti%20Gores)/1aP102144046-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Respirator/agP102070376-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/qeP102069950-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/UVEX%20Silv-Air/P101508351-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Single%20Cartridge%20Half%20Facepiece%20Respirator%20(Masker)/P101002370-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Lain%20-%20lain/CLEVER%20Nylon%20Mesh/P102868894-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20V-Gard%20Hard%20Hat%20Cap%20Fastrac%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/P103118972-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Duckbill/P101558929-1.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/CIG%20Masker/P102085585-2.jpg)