3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.
Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.
N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.
R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.
P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
Spesifikasi
| Aerosol Type | Non-Oil |
|---|---|
| Braided Comfort Strap | Yes |
| Class | Specialty |
| Color | White |
| Exhalation Valve | Yes |
| Faceseal/Nosefoam | Soft Material |
| Flame Resistance (ASTM D2859-96) | Yes |
| Fluid Resistant (ASTM F1862) | No |
| Gas and Vapor Protection Type | Particulate |
| Natural Rubber Latex Components | No |
| Niosh Approval Number | TC-84A-1299 |
| Recommended Industry | General Manufacturing, Marine, Mining, Oil & Gas, Transportation |
| Respirator Style | Cup |
| Size | Standard |
| Specifications Met | Assigned Protection Factor (ADF) = 10 |
| Standards Approvals | N95 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Respirator partikulat sekali pakai ini digunakan untuk bahan padat seperti dari pengolahan mineral, batubara, bijih besi, tepung dan zat tertentu. Hal ini juga dianjurkan untuk digunakan untuk semprotan cair atau non-minyak yang tidak memancarkan uap.


















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20for%20Welding%208515%20(Masker%2FRespirator%20Partikulat)/ccP105602444-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
