Beli dishwasher di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GETRA Dishwasher Commercial Hood Type (Mesin Cuci Piring)Deskripsi:Mesin untuk mencuci peralatan dapur, piring, mangkuk, gelas, sendok dan garpu yang praktis dengan bukaan pintu buka atasatribut:
- Wash Pump Power (W): 750
- Rinse Pump Power (W): 100
- Heater Power (W): 9000
- Voltage (V): 220
- Wash Tank Capacity (L): 42
- Rinse Tank Capacity (L): 47
- Rinse Temperature (°C): 80-85
- Rinse Time (s): 6-13 (8step)
- Rinse Water (L/10sec): 3
- Wash Capacity (dish/hour): 2000 (with Dish Dia. 15cm)
- Wash Time (s): 40-120 (8step)
- Washing Temperature (°C): 60-65
- Meichu Dishwasher Hood Type (Mesin Cuci Piring)Deskripsi:Hood type dishwasher with 1 washing pump and 1 rinsing pump.atribut:
- Water Consumption (L/rack): 2.8
- Rinse Temperature (°C): 82 to 90
- Loading Height (mm): 400
- Rack Size (mm): 500x500
- Size (mm): 715x815x1510/1950
- Total Loading (kW): 15.8
- Wash Time (s): 60/90/12 (per rack)
- Washing Capacity (racks/hour): 60/40/20
- Washing Temperature (°C): 65
- BOSCH Dishwasher Free Standing (Mesin Pencuci Piring)atribut:
- Series: 6
- Connection Rating (W): 2400
- Capacity: 12 Place Settings
- Noise Level (dB): 52
- Dimensions (cm): 60x84.5x60
- CRESTWARE Rack Dishwasher (Rak Mesin Cuci Piring)Deskripsi:Rack bases wash large items or tableware that don't need to be help upright.atribut:
- UNSPSC: 52141530
- Color: Gray
- Exterior Length (inch): 19-1/2
- Exterior Width (inch): 19-1/2
- Inside Length (inch): 18-1/4
- Inside Rack Length (inch): 18-1/4
- Inside Rack Width (inch): 18-1/4
- Inside Width (inch): 18-1/4
- Material: Plastic
- Maximum Handling Temperature (°F): 210
- NSF-certified: No
- Overall Depth (inch): 19-1/2
- Overall Length (inch): 19-1/2
- Overall Width (inch): 19-1/2
- iClean Sabun Cuci Piring untuk Mesin Cuci PiringDeskripsi:Dishmaxx Liquid Detergent for dishwasher or glasswasher machine with 100% phospate free
- MUTU Trolley Bakery Pan Rack (Troli Rak Loyang Roti)Deskripsi:Troli untuk penempatan kue / roti yang sudah siap untuk disajikan, untuk menuju tahapan produksi, baik menaruh adonan yang sudah di rounding maupun roti matang setelah keluar dari oven untuk menunggu dingin sebelum di kemas. Troli berbahan stainless dengan rak yang memuat ukuran loyang standar roti 60 cm x 40 cm. Rak troli dengan 15 layer.Spesifikasi :Big L rails, 15 Layers, for 15 trays bakery1.0mm rails, 80mm between rails4 swivel castors (2 with brakes, dia. 100mm)Knocked-downatribut:
- Dimensions (mm): 470x620x1700
- Material: Stainless Steel 201
- FOMAC Kwali Range Gas (Kompor Kwali Wok)Deskripsi:Bagi para pengusaha kuliner, tentunya ingin meningkatkan produktivitas mereka dalam waktu yang cepat. Usaha dalam bidang kuliner memerlukan kecepatan dan ketepatan dari tingkat kematangan makanan. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, FOMAC menghadirkan Gas Kwali Range KWR-G1380 yang dapat meningkatkan produktivitas.Mesin Gas Kwali Range atau Kwali Stove KWR-G1380 adalah perangkat masak yang digunakan dalam industri dapur komersial seperti restoran, hotel, cafe, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari Mesin Gas Kwali Range KWR-G1380 adalah untuk memasak berbagai jenis makanan dengan menggunakan sumber panas yang kuat dan terpusat di bawah panci atau wajan yang dikenal sebagai "kwali." Mesin Gas Kwali Range KWR-G1380 sangat penting dalam lingkungan dapur komersial yang menghadapi tekanan waktu untuk mempersiapkan hidangan dalam jumlah besar. Mesin Gas Kwali Range KWR-G1380 dilengkapi dengan pengatur api yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan memasak makanan tertentu. Dengan pengaturan api yang tepat, koki dapat memastikan bahwa makanan dimasak secara merata, sempurna dan cepat. Mesin Gas Kwali Range KWR-G1380 dirancang untuk efisiensi dalam penggunaan energi, meminimalkan pemborosan, dan menghemat biaya operasional. Mesin Gas Kwali Range KWR-G1380 sering digunakan dalam memasak gaya wok, yang merupakan metode memasak khas Asia dengan memanaskan wajan dengan cepat dan memasak makanan dalam waktu singkat dengan perpaduan panas tinggi dan cepat.
- CAMBRO Rack Dishwasher (Rak Mesin Pencuci Piring)Deskripsi:Peg racks keep dishes evenly spaced for effective cleaning. They also prevent dishes from knocking together, which can lead to damage.atribut:
- UNSPSC: 52141530
- Color: Gray
- Inside Length (inch): 8
- Inside Rack Height (inch): 3-1/4
- Inside Rack Length (inch): 18
- Inside Rack Width (inch): 18
- Inside Width (inch): 8
- Maximum Handling Temperature (°F): 200
- NSF-certified: Yes
- Outside Rack Height (inch): 4
- Overall Depth (inch): 19-3/4
- Overall Height (inch): 3-1/4
- Overall Length (inch): 19-3/4
- Overall Width (inch): 19-3/4
- Peg Height (inch): 4
- Product Type: Closed End Peg Rack
- MUTU Flatware Cylinder Holderatribut:
- Contents: Cutlery Basket Plastic Included
- Thickness (mm): 0.7
- GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- TEKA Dishwasher (Mesin Cuci Piring)atribut:
- Annual Energy Consumption (kWh/year): 241
- Capacity: 15 (Place Settings)
- Noise Level (dB): 42
- Power Consumption (kWh): 0.84
- Standard Program: Eco 50
- Washing Temperature (°C): 35, 40, 45,50, 65, 70
- FOTEC Standart Single Sink with BS Non Faucet Knock Down (Wastafel Portabel)atribut:
- Backsplash: Yes
- Height (mm): 850/950
- Material: Stainless Steel
- Number of Sink: Single
- Width (mm): 750
- Franke Dishwasheratribut:
- Dimensions (WxHxD) (mm): 595x597x505
Daftar Harga dishwasher Terbaru October 2026
| GETRA Dishwasher (Mesin Cuci Piring) | Rp23.999.900 |
| GETRA Dishwasher Commercial Hood Type (Mesin Cuci Piring) | Rp38.999.900 |
| Meichu Dishwasher Hood Type (Mesin Cuci Piring) | Rp47.999.900 |
| BOSCH Dishwasher Free Standing (Mesin Pencuci Piring) | Rp26.999.900 |
| CRESTWARE Rack Dishwasher (Rak Mesin Cuci Piring) | Rp349.900 |
| iClean Sabun Cuci Piring untuk Mesin Cuci Piring | Rp189.900 |
| MUTU Trolley Bakery Pan Rack (Troli Rak Loyang Roti) | Rp2.699.900 |
| FOMAC Kwali Range Gas (Kompor Kwali Wok) | Rp5.699.900 |
| HSI Plate Dinner (Piring) | Rp519.900 |
| CAMBRO Rack Dishwasher (Rak Mesin Pencuci Piring) | Rp9.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oqP103470890-1.jpg)
/qxP107813969-1.jpg)
/g5P112266581-1.jpg)
/P102078518-3.jpg)
/13P109602039-4.jpg)

/nyP107912862-1.jpg)
/4oP110078168-1.jpg)
/huP108368642-1.jpg)
/0bP109602011-1.jpg)

/f2P103472542-1.jpg)
/1qP115836062-1.jpg)
/duP111929498-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)