Beli dinamo pengering mesin cuci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Visero Dinamo Pengeringatribut:
- Power (W): 70
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- Visero Dinamo KipasDeskripsi:Dapat digunakan untuk kipas angin jenis box fan/kipas kotak.
- YKE Dinamo KipasDeskripsi:Produk ini dapat digunakan untuk mengganti mesin/dinamo Kipas Angin bermerk Maspion berbagai jenis baik Standfan/berdiri maupun Wallfan/Dinding.atribut:
- Bearing Unit: Double
- Kapasitor include: Yes
- Voltage (V): AC 450
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- MAXIMA Dinamo Dinamo Motor B3 1 Phase 4 Pole 1400RPMatribut:
- Body Material: Iron
- Frequency (Hz): 50
- Insulation class: Class F
- Number of Pole: 4 pole
- Rotation Speed (rpm): 1400
- IMPACT Dinamo Starter Motor (Alat Bantu Stater)Deskripsi:Dinamo Starter Aerox 155
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1000
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- Electrolux Mesin CuciDeskripsi:- Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.atribut:
- Type: Top load washer
- Color: White
- Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
- Product Installation: Freestanding
Daftar Harga dinamo pengering mesin cuci Terbaru October 2026
| Visero Dinamo Pengering | Rp279.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp129.900 |
| Visero Dinamo Kipas | Rp90.900 |
| YKE Dinamo Kipas | Rp1.499.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp99.900 |
| MAXIMA Dinamo Dinamo Motor B3 1 Phase 4 Pole 1400RPM | Rp1.199.900 |
| IMPACT Dinamo Starter Motor (Alat Bantu Stater) | Rp229.900 |
| Sanken Mesin Cuci Dua Tabung | Rp1.499.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp85.900 |
| BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)


/P102361601-1.jpg)

/7aP107774262-1.jpg)

/axP102079393-2.jpg)
%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)
/P102038918-1.jpg)
/P102120125-1.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)

/2tP102120101-2.jpg)
/92P103957326-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)