Beli dimmer lampu led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Hannochs TL LED LampDeskripsi:Save energy 50% more compared to the regular fluorescent bulb. Save maintenance costs. Instant ON without blinking. Environmentally friendly. No mercury and other harmful substances. No starter and ballast needed. Ultraviolet and infrared radiation FREE. More efficient light distribution because of 180° beam angle compared to the regular fluorescent light with 360° beam angle. Color Temp : Cool Daylight = 6500Katribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 18
- Voltage (V): 220-240
- Product Dimension (mm): 28x 1213
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: G13
- Fluorescent Lamp Replacement: 36W
- Lumen: 1800
- Product Material: Glass + Plastic
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Meval 2x8 LED Camping Lamp + DimmerDeskripsi:- Overcharge protection circuit- Red LED indicator for charging and green LED indicator for operation- Built in battery charger with cord and plugatribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Lamp: 2x8pcs Bright LED
- Type Battery: 4V 1600mAh Sealed Lead Acid Battery
- Charging Time (hour): 12-15
- Duration of Continuous Use (hour): 1-10
- IRIS LED Bulbatribut:
- Outer Dia. x Total Length (mm): 55x101
- Power Supply (V): AC100
- Distribution Angle (°): 180
- Rated Life (hour): 40000
- NERO Electric Smart Emergency LED Exit Lampatribut:
- Led / Cri: Cree - USA / > 80
- Mode: Maintained
- Rated Dur: Minimum 3 Hours
- Type: Emergency Exit Light - 220-240V / 50/60 Hz
- Pow. C.: 10V 120mAh
- Battery: 3.6V 0.9Ah High Temp. Nickel Cadmium (-10°C to +70°C)
- CCT: 6000K Daylight
- Dimensions (mm): 365 x 230 x 45
- Lifetime: 30000 Hours
- Luminous Flux: 180 lm
- Safety: Low volt cut-off preventing battery over discharge
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips Rumah Lampu SimBat BattenDeskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Meval Camping LampDeskripsi:- Overcharge and over-discharge protection circuit- Convenient carrying handle- Foldway hang hook- Light-dimmer function- Use IEC320 C7 Cable Onlyatribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 3Ah Sealed Lead Acid Battery
- Charging Time (hour): 20-24
- Duration of Continuous Use (hour): 3-30
- Lamp Power (W): Hi-Power LED Light 5
Daftar Harga dimmer lampu led Terbaru March 2026
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl) | Rp35.900 |
| REPRO LIGHTING Lampu T5 LED | Rp50.900 |
| Chint Lampu LED T8 (Bohlam) | Rp90.900 |
| Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27 | Rp17.900 |
| Hannochs TL LED Lamp | Rp47.900 |
| Meval 2x8 LED Camping Lamp + Dimmer | Rp169.900 |
| IRIS LED Bulb | Rp349.900 |
| NERO Electric Smart Emergency LED Exit Lamp | Rp939.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p0P102121900-2.jpg)

/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)

/P102046104-1.jpg)











/P101552118-2.jpg)
/3qP104708134-1.jpg)