OneMed Examination Lamp Minor Surgery

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp9.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
OneLed 300, LED Exam Light/Minor Surgery, sebagai ganti lampu tindakan
Simple, praktis, dilengkapi dengan roda (mobile)

Spesifikasi:
- Central Ilumination (jarak 1m) : 33.000 lux
- Cold Light, lampu tidak panas
- Light Field Diameter 1m : 12cm
- Deep Illumination 20% : 12cm
- Color temperature : 4500 K
- Color rendering index (Ra) : 86%
- Life of bulb: 50000 jam
- Tinggi bisa diatur 140-170cm
- Input power: 10 watt
- Tombol on/off
- Kepala lampu bisa diputar kiri-kanan 180 derajat
- Baterai optional
- Banyak digunakan untuk lampu exam, dan minor surgery
- Digunakan di rumah sakit, poli, ICU, UGD, Obgyn, Bedah
NOMOR IZIN EDAR: AKL 21603013827

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan