Beli digital timer stopwatch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Stop Kontak Digital Timer Switch Programmable Timing
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Stop Kontak Digital Timer Switch Programmable Timing
    Deskripsi:
    Timer stop kontak ini digunakan untuk mematikan / menghidupkan arus listrik secara otomatis sehingga tidak terjadi over charge. Dengan timer ini Anda dapat menghemat penggunaan listrik rumah Anda, karena tidak terjadi lagi penggunaan listrik berlebihan seperti otomatis mematikan charger smartphone, pompa air, lampu, dan lain-lain
    atribut:
    • Dimensions (cm): 13.5x6x4
    • Power (W): < 0.9
    • Response Time (minute): 1
    • Spare Battery: 1.2 V > 100 jam
    • Operating Voltage (V/Hz): 230, 50
    • Accuracy (minute): +/- 1
    • Output Voltage (V/A/W): AC 230, 16, 3680
  2. DV Timer Socket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp70.900

    DV Timer Socket
    Deskripsi:
    Time Switch & Timer. High Quality Material.
    atribut:
    • IP Rating: IP20
  3. Taffware MCB Power Timer Programmable Time Switch Relay
    Mulai

    Rp52.900

    Taffware MCB Power Timer Programmable Time Switch Relay
    Deskripsi:
    Relay elektrik ini dapat memutus aliran listrik sesuai dengan waktu yang sudah Anda atur. Alat ini biasa digunakan di bidang industri dan mesin. Penggunaan relay listrik ini bisa Anda temukan pada pemakaian elektronik sentral seperti lampu atau AC. Dengan timer, Anda dapat menggunakan barang-barang elektronik dengan lebih efisien
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • ON/OFF Operation: 16 On dan 16 Off
    • Displays: LCD
    • Minimum Programming Time (minute): 1
    • Minimum Programming Time (hour): 168
    • Current (A): 16
    • Dimensions (mm): 36 x 87 x 66 mm
    • Humidity of Use: 35-85% RH
    • Lagging Load (A/V): 10 / 240 AC
    • Lamp Load (W): 2000
    • Load Capacity: Resistif, 25(16) A / 240 V AC
    • Material: Plastik
    • Power (W): 200
    • Power Consumption (V/A): 4.5 MAX
    • Switch Contact: 1 Buah
    • Temperature of Use (°C): -10 -/+40
    • Total Programming: 16 ON + 16 OFF
    • Voltage (V): 220
  4. ABB Digital Timer Switch
    Mulai

    Rp369.900

    ABB Digital Timer Switch
    Deskripsi:
    DY365 2CE Digital Time switch2 channel extension to be used with DY365
    atribut:
    • Meter Type: Digital
  5. Kenmaster Stop Kontak Timer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Kenmaster Stop Kontak Timer
    atribut:
    • Number of Plugs: 1
  6. Theben Analog Time Switch
    Mulai

    Rp539.900

    Theben Analog Time Switch
    atribut:
    • Capacity Loss Maximum (W): 1.3
    • Drive: Quartz-controlled stepper motor
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Housing And Insulation Material: High-Temperature Resistant, Self-Extinguishing Thermoplastic
    • Incandescent/Halogen Lamp Load (W): 1100
    • LED Lamp < 2W (W): 20
    • LED Lamp > 8W (W): 180
    • Number Of Switching Segments: 96
    • Number of Channels: 1
    • Operating Voltage (V AC): 110 to 230
    • Power Consumption Standby Mode (W): 0.5
    • Power Reserve at 110V (days): 3 Approx. 1.5
    • Programmable Every (minute): 15
    • Shortest Switching Times (minute): 15
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 12
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
    • Switching Output: Potential-Free And Phase-Independent
    • Type of Connection: DuoFix Spring Terminals
    • Type of Contact: Changeover Contact
    • Type of Protection: IP 20
  7. Taffware Timer Masak Dapur Countdown Digital Alarm Clock
    Mulai

    Rp17.900

    Taffware Timer Masak Dapur Countdown Digital Alarm Clock
    Deskripsi:
    Timer masak dapur ini membuat Anda mudah untuk mengontrol timing waktu memasak, membuat bumbu dapur, ataupun memanggang, sehingga masakan dapat diangkat tepat waktu dan dapat dihidangkan dengan sempurna. Terdapat magnet pada bagian stand sehingga dapat ditempel pada permukaan metal dan juga pintu kulkas
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5.7x5.3x1.4
    • Battery: 1 x AAA
    • Material: Plastik ABS
  8. Joyko Timer Digital
    Mulai

    Rp35.900

    Joyko Timer Digital
    Deskripsi:
    Pengatur Waktu Digital Timer Joyko DGT-511
    atribut:
    • Count Up: Up To 99 Minute 59 Second
    • Count Down: Max From 99 Minute 59 Second
    • Color: Random Color
  9. dretec Digital Timer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  10. AND Digital Timer
    Mulai

    Rp219.900

    AND Digital Timer
    Deskripsi:
    100 minutes timerIP54Built-in strong magnetAlarm with buzzer and lampCountdown functionSet Content : Monitor battery, instruction manual
  11. Taffware Famirosa kWh Meter Pengukur Biaya Lisrik Rumah Multifungsi
    Mulai

    Rp189.900

    Taffware Famirosa kWh Meter Pengukur Biaya Lisrik Rumah Multifungsi
    Deskripsi:
    Dengan alat ini, Anda mengukur daya yang dikeluarkan oleh barang barang elektronik di rumah Anda. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan listrik rumah Anda. Logo Taffware pada fisik produk
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16x7x3.5
    • Power Consumption of The Power Meter Monitor (W): 0.5
    • Frequency Display (Hz): 0 - 9999
    • Operating Current (A): 16 MAX
    • Current Display (A): 0.000 - 65.000
    • Material: ABS Plastik
    • Price Display Range: 0.00 COST/KWh < 99.99 COST/KWh
    • Timing Display Range: 0 Second - 9999 Days
    • Total kWh and Cost Display: 0.000KWh - 9999KWh, 0.00 COST - 9999 COST
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Voltage Display Range (V): 0 - 9999
    • Wide Voltage Range (V): 180 - 250 AC
  12. Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp51.900

    Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  13. Fort Time Switch Analog
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Fort Time Switch Analog
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220
    • Hour: 24
    • Frequency (Hz): 45-60
  14. Autonics Timer
    Mulai

    Rp119.900

    Autonics Timer
    atribut:
    • Operation Method: Time setting
    • Time Operation: power on start
    • Terminal: 8-pin plug
  15. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlight
    atribut:
    • DC Voltage: 600V
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (MΩ): 40
    • Alternating Current (A): 400
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Direct Current: 10A
    • Maximum Display: 6000 counts
    • WxDxH (mm): 85x46x167
  16. AS ONE Silicone Stopper
    Mulai

    Rp6.900

    AS ONE Silicone Stopper
    atribut:
    • Heat Resistance Temperature (°C): 200
    • Material: Silicon rubber
  17. Kenmaster Plug Head (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  18. Deli Gel Pen EG Series
    Mulai

    Rp1.900

    Deli Gel Pen EG Series
    Deskripsi:
    [DELI X AGNEZ MO] Deli Color Gel Pen / Pulpen Gel 0.5mm Penulisan Lancar CG20-BKMerk: Deli- AGNEZ MO Special edition- Tebal tip 0.5mm- Model pulpen cap / dengan tutup- Tinta berwarna hitam- Nyaman digenggam- Terdapat klip plastik untuk memudahkan penyimpanan- Cocok untuk digunakana pada kegiatan sekolah, kantor, maupun sehari-hari- Berkualitas sangat baik
Daftar Harga digital timer stopwatch Terbaru March 2026
Taffware Stop Kontak Digital Timer Switch Programmable TimingRp81.900
DV Timer SocketRp70.900
Taffware MCB Power Timer Programmable Time Switch RelayRp52.900
ABB Digital Timer SwitchRp369.900
Kenmaster Stop Kontak TimerRp55.900
VETTO Stop Kontak Digital TimerRp119.900
Theben Analog Time SwitchRp539.900
Taffware Timer Masak Dapur Countdown Digital Alarm ClockRp17.900
Joyko Timer DigitalRp35.900
dretec Digital TimerRp179.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait