Boss Saklar 1 Gang Metal Clad (Saklar Lampu)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Current (AX)10
Rated Voltage (V)250
Mounting Center (mm)60
Number of Gang Switch1
Dimensions (mm)80x80x42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Metal Clad 1 Gang 2 way switch
- Kapasitas Arus nominal 10AX 250 50/60 Hz
- Dimensi 80 x 80 x 42 mm
- Warna putih
- Dilengkapi dengan safety shutter
- Tahan terhadap benturan keras (High
Impact) dan panas (Fire Retardant)
- Tersertifikasi standar nasional Indonesia SNI

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan