Beli digital multi tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with a cord reel function that allows for the test cords to be stored into the main body with one touch.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- Resistance: 32MΩ
- Maximum Display: 3200 counts
- Power Supply: Button Type Alkaline Battery (LR44)x2 (accessory)
- Width x Depth x Height: 72x22.5x114mm
- AND Multimeter Digital Card-type (Multitester)atribut:
- Power Supply: Button type alkaline battery (LR44)x2 (included)
- Continuous Usage Time (hour): 60
- Resistance (ohm): 40M
- Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with auto range/auto power off functions.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- Multi Mini Digital Leak Clamp TesterDeskripsi:Usage:Electrical work, maintenance, and maintenance. current and leakage current measurement.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Multi Digital Clamp TesterDeskripsi:-An AC/DC mini clamp meter with a MAX/MIN hold function.atribut:
- Direct Current: 1000A
- Alternating Current (A): 1000
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Maximum Display: 9999 counts
- Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 30
- Resistance (ohm): 600
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Oxford Precision Pocket Digital MultimeterDeskripsi:The pocket size auto range digital multimeter. It measures AC/DC current, circuit continuity with data hold and duty cycle.Features- Auto power off.- Capacitance measurement.- AC/DC current measurement.- Auto range.- 4000 display count.- Data hold and relative mode.atribut:
- Max. AC Current (A): 0.4
- Max. AC Voltage (V): 600
- Max. DC Voltage (V): 600
- Weight (g): 76
- Additional Features: 4000 Display Count
- Includes: Carrying Case
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.atribut:
- DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
- Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
- Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
- Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
- Dimensions (mm): 130x65x27
- Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
- Loading: 0.6 / 6/60/600
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
- Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
- Power Supply: 2 AAA batteries
- Weight (g): 160
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- EZREN Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Paket:- 1 X Digital Multimeter- 2 X Garis Tes- 1 X Panduan Penggunaatribut:
- Color: Red
- DC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-1000V ± 3%
- AC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-750V ± 3%
- DC Current: 20mA-200mA-20A ± 3%
- Backwitch: 2m-20m-200m-20A ± 3%
- Measurement of Resistance (ohm): 200-2k-20k-200k-2M-20MΩ-200MΩ ± 3%
- Capacitance Measurement F.: 20nF-200nF-2uF-200uF ± 3%
- Mu- || Power Measurement -1.5V: Socket Measurement Needs to Accept (MA)
- Continuity Examination (Buzzer): Yes (a decrease in advanced pressure)
- 3 1/2 LCD Screen: Count 1999
- Diode Measurement: Yes
- Tertiary Tube Measurement: Yes
- Firewire Discrimination: Yes
- Overload Protection: Yes
- Low Voltage Symbol Display: Yes
- Automatic Shutdown Function: Yes (about 15 minutes)
- Drive Power: Battery 9V
- Product Size (mm/inch): 180x90x35/7.09x3.54x1.38
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- TRUSCO Digital Multitesteratribut:
- AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
- Accessories: AAA Batteries (1.5V x 2 Pieces) Built-In Test Lead Set
- Alternating Current (AC): 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Current: 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- Dimensions (mm): 70 x 138 x 32
- Finishing Material: ABS resin
- Resistance: 200/2k/20k/200k/2M/20Mohm
- Specifications: Diode test Continuity check 2000 count display
- Weight (g): 140
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- SIGHTRON Digital Microscope Nano CaptureDeskripsi:-A handy type microscope to be used by connecting to a PC.-Small microorganisms and substances can be magnified to 60/250x(with the use of a 17 inch monitor)for observation.-Still images and movies can be captured and saved.-Still images can be captured with 2 million pixels and movies 640x480 pixels.-The stand included makes the product ideal to work with both hands.-The LED light clearly visualizes dark objects.-Interval shooting is possible. The number of pictures/interval/duration for shooting can be selected.-Stand with suction cups, observation stage, CD-ROM.-Interface PC connection USB 2.0.-White LEDx4atribut:
- WxDxH (mm): 30x30x86
- Camera Part: 2 Million pixels
- Body Material: ABS resin/rubber
- Accessories: Stand with suction cups, observation stage, CD-ROM
- Magnification (times): 60/250
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
Daftar Harga digital multi tester Terbaru March 2026
| Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester) | Rp1.399.900 |
| AND Multimeter Digital Card-type (Multitester) | Rp629.900 |
| Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester) | Rp999.900 |
| Multi Mini Digital Leak Clamp Tester | Rp8.799.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Multi Digital Clamp Tester | Rp6.599.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| Oxford Precision Pocket Digital Multimeter | Rp1.099.900 |
| Sanwa Instrument Tang Ampere Digital | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102871940-1.jpg)
/pnP106564923-1.jpg)
/P102871931-1.jpg)

/ivP102049679-5.jpg)

/60P101517216-4.jpg)
/P101002871-1.jpg)


/nsP103645856-1.jpg)
/2sP105577100-1.jpg)
/5hP105720197-2.jpg)



%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)

/6yP104714250-1.jpg)