Multi Digital Clamp Tester

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Direct Current1000A
Alternating Current (A)1000
DC Voltage (V)600
AC Voltage (V)600
Detection MethodMean Value Rectifier (MEAN)
Maximum Display9999 counts
Maximum Measuring Conductor Diameter (mm)30
Resistance (ohm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-An AC/DC mini clamp meter with a MAX/MIN hold function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait