Beli digital multi meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with auto range/auto power off functions.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- Multi Mini Digital Leak Clamp TesterDeskripsi:Usage:Electrical work, maintenance, and maintenance. current and leakage current measurement.
- TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Temperature (°C): 10 to 50
- Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- Jason Multi Tester Digitalatribut:
- Type: 830 B
- TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.atribut:
- AC Voltage (V): 600mV
- DC Voltage (V): 600mV
- Dimensions (mm): 190x76x36
- Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
- Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Error Caused By Improper Position: 1% of reading
- Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Over Range Indication: 0L shown on the display
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Resistance Range (ohm): 50 Ω
- Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
- Temperature (°C): 20 to 50
- Tjaw Opening Capacity (mm): 25
- Peak Meter Three Phase Rotation IndicatorDeskripsi:PM5900 is used to test magnetic field direction of three-phase system, phase rotation, motor rotation direction. Without a need to link testing line, the motor rotation direction can be decided by placing this indicator above the motor and aligning it with motor drive shaft. It is durable, reliable and light-weight handled device, which is necessary tool for those who often install, repair or maintain three-phase system or motor.atribut:
- Battery: 6F22/9VCurrent
- Battery Life: minimum 1 year for average use
- Consumption (mA): max 20
- Current Consumption (mA): ≤20
- Electrical Safety: Meets DIN VDE 0411, IEC 61010 DIN, VDE 04 13-7, EN 61557-7, IEC 61557-7
- Frequency Range (Hz): 2 to 400
- Maximum Operating Voltage (Ume): 400V AC for all ranges
- Nominal Test Currents (In per phase): less than 3.5mA
- Nominal Test Voltage (Ume): 1 to 400V AC
- Operating Altitude (m): 2000
- Operating Temperature (°C): 0 to +40
- Operating Voltage (V AC): 120 to 400
- Pollution Degree: 2Mechanical
- Power Supply: 3×1.5V AA Batteries
- Product Size(mm): 128×70×30
- Protection Level: CAT III, 600V
- Safety Rating: EN61010-1,EN61326,CAT.III 600V
- ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
- FLUKE Multimeter (Multitester)Deskripsi:-Voltage and frequency can be measured accurately for inverters and equipment that produce noise.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- Aneng Digital Multimeter Plus NCV - Multitester DigitalDeskripsi:Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter M119 dari Aneng. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistensi, diode, dan lain-lain. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Multitester Voltage Tester with NCV Sensing - M1191 x Panduan Penggunaan
- DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)Deskripsi:Accessories tambahan yang didapat:- 1 Roll kertas print- Detatchable test lead- 6 AA baterai- Heavy duty blow model case
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- TEKIRO Digital Multimeter True RMS (Multitester)Deskripsi:Pengoperasiannya yang sederhana, desain yang ringkas, dan kemudahan penggunaan, multimeter digital TEKIRO True RMS memberikan jawaban sempurna untuk keperluan umum pengujian listrik dan elektronik. TEKIRO menampilkan pembacaan tegangan dan arus True RMS dengan resolusi 600 hitungan, kontinuitas, dan kapasitansi, membuatnya sempurna untuk verifikasi cepat dan penggunaan layanan di lapangan. TEKIRO TRUE RMS Digital Multimeter diuji secara independen untuk penggunaan yang aman di lingkungan CAT IV 600V.Toleransi Maximum 1.2 %Dapat mengukur arus ac 10 ampere RMSpengukuran Tegangan RMS sampai 600 voltAutoraningMaximum Resistansi 20 Ohmfitur NVC (digunakan untuk mengetahu kabel terdapat tegangan/arus ac atau tidak, / pengecheck kabel)Pengukuran Tegangan AC yang lebih Presisi karena fitur RMSpengukuran nilai capasitorCAT IV 600 VOLTproteksi pengukuranatribut:
- Display: 33/4 digit LCD with a max. reading of 3999
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- IP Degree: IP20
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Battery: 9V battery 6F22 or equivalent 1 piece
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Over Range Indication: 0L shown on the display.
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 185x89x61
- Temperature (°C): -10 to 50
Daftar Harga digital multi meter Terbaru October 2026
| Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Digital Multimeter (Multitester) | Rp399.900 |
| FLUKE Multimeter Digital | Rp3.799.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp2.399.900 |
| Multi Mini Digital Leak Clamp Tester | Rp4.099.900 |
| TEKIRO Digital Multimeter (Multitester) | Rp419.900 |
| Jason Multi Tester Digital | Rp79.900 |
| TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital) | Rp469.900 |
| FLUKE Tang Ampere | Rp1.799.900 |
| Peak Meter Three Phase Rotation Indicator | Rp959.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102871931-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)

/j9P103039693-5.jpg)

/rkP105677992-2.jpg)

/rbP105677983-2.jpg)


/c9P108488441-1.jpg)
/3oP102867132-2.jpg)
/41P103037145-6.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/6yP104714250-1.jpg)

/ilP107928669-1.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/0gP105678016-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)