Beli diesel solar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    atribut:
    • Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
    • Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
  2. Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp9.799.900

    Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udara
    atribut:
    • Speed (rpm): 3600
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Step Machine: 4 Steps
  3. PRO-QUIP Diesel Engine Air Cooled (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp4.099.900

    PRO-QUIP Diesel Engine Air Cooled (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    QDX-SeriesDieserl Engine Motor industri diesel ini menawarkan L-range tetapi dengan emisi yang lebih bersih. Dilengkapi fitur Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC).Menggunakan mesin EPA Tier 4-ready memberikan tekanan injeksi yang lebih tinggi dan hemat bahan bakar.
  4. Hyundai Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 390x320x345
    • Engine Type: Single cylinder, 4-stroke, Forced air-cooled, OHV
    • Displacement (cc): 418
    • Compression Ratio: 8.5 : 1
    • Bore x Stroke (mm): 68x45
    • Maximum Output Power (kW/rpm): 3.4/3600
    • Maximum Torque (N m/rpm): 9.0/2500
  5. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  6. Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electrical
    atribut:
    • Number of Cylinders: 1 Cylinder
  7. Loncin Gasoline Engine Rammer Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Loncin Gasoline Engine Rammer Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Loncin LC165F-1H Rammer Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 3Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah
    atribut:
    • Output (HP): 5.5
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • Maximum Engine Torque (N m): 8
    • Diameter x Piston Steps (mm): 68x50
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 355x340x390
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Capacity (L): 0.35
    • Step Machine: 4 Steps
  8. FIRMAN Diesel Engine
    Mulai

    Rp2.599.900

  9. MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Medium-pressure small general-purpose engine compressor
    Mulai

    Rp239.999.900

    MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Medium-pressure small general-purpose engine compressor
    Deskripsi:
    This is a 1.37MPa medium-pressure compressor. It is suitable for tire inflation/removal, gas stations, etc. Operation control method optimal for continuous use. Equipped with a highly efficient two-stage compressor. Comes with a safety belt guard.Suitable for inflating and deflating tires, gas stations, repair shops, etc.*This product will be delivered to the truck. *Unloading from the truck, carrying into the building, and unpacking are not possible. *Installation and mounting are also the responsibility of the customer. *This product cannot be delivered to private residences (individual names).
    atribut:
    • Compressor: BT-37
    • Control Pressure (MPa): 1.37
    • Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 1380x610x1070
    • Discharge Air Volume (L/min): 380
    • Engine Type: Water-cooled diesel
    • Lubrication System: Refueling type
    • Mass (kg): 304
    • Oil Volume (L): 1.36/0.94
    • Rated Output (kW [PS]): 5
    • Suitable Lubricant Oil: CO-100
    • Tank Capacity (L): 213
    • Type: Small
  10. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  11. TECO Electric Motor Foot Mounted 3 Phase B3 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp4.399.900

    TECO Electric Motor Foot Mounted 3 Phase B3 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Box
    atribut:
    • Housing Material: Cast Iron
    • Phase: 3
    • Number of Poles: 6
  12. BELL 1 Engine Oil High Speed Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp9.899.900

    BELL 1 Engine Oil High Speed Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    Bell 1 DT-F API CF4/SG diesel engine oil is designed to meet the lubrication requirements of most diesel engines. It provides outstanding protection for engines at high temperature.Bell 1 DT-F Engine Oil is a performance product which is optimized to provide maximum control of carbon deposit, minimum oil consumption and the best neutralizing ability for not only new engine designs but also some diesel engine types designed in as the early 80s. Its high alkaline reserve neutralizes harmful combustion by-products when the engine burns relatively low-quality diesel with higher sulfur content.Bell 1 DT-F Engine Oil also perform equally well in many types of gasoline engines, giving mix fleet operators a high-performance product for the widest using coverage.
    atribut:
    • Size (L): 200
Daftar Harga diesel solar Terbaru October 2026
Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp7.299.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900
Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp9.799.900
PRO-QUIP Diesel Engine Air Cooled (Mesin Penggerak Diesel)Rp4.099.900
Hyundai Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp7.199.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp33.999.900
Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp4.099.900
Tropic Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp4.599.900
Parker Racor Fuel Filter Automotive Water Separator (Filter Pemisah Bensin dan Air)Rp259.900
Kadegen Generator Diesel (Genset Diesel)Rp8.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)