Beli engine diesel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Parker Racor Fuel Filter Automotive Water Separator (Filter Pemisah Bensin dan Air)Deskripsi:SERIES:790R, 690R, 490R, 390RC
- PRO-QUIP Diesel Engine Air Cooled (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:QDX-SeriesDieserl Engine Motor industri diesel ini menawarkan L-range tetapi dengan emisi yang lebih bersih. Dilengkapi fitur Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC).Menggunakan mesin EPA Tier 4-ready memberikan tekanan injeksi yang lebih tinggi dan hemat bahan bakar.
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:-Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electricalatribut:
- Number of Cylinders: 1 Cylinder
- MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Medium-pressure small general-purpose engine compressorDeskripsi:This is a 1.37MPa medium-pressure compressor. It is suitable for tire inflation/removal, gas stations, etc. Operation control method optimal for continuous use. Equipped with a highly efficient two-stage compressor. Comes with a safety belt guard.Suitable for inflating and deflating tires, gas stations, repair shops, etc.*This product will be delivered to the truck. *Unloading from the truck, carrying into the building, and unpacking are not possible. *Installation and mounting are also the responsibility of the customer. *This product cannot be delivered to private residences (individual names).atribut:
- Compressor: BT-37
- Control Pressure (MPa): 1.37
- Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 1380x610x1070
- Discharge Air Volume (L/min): 380
- Engine Type: Water-cooled diesel
- Lubrication System: Refueling type
- Mass (kg): 304
- Oil Volume (L): 1.36/0.94
- Rated Output (kW [PS]): 5
- Suitable Lubricant Oil: CO-100
- Tank Capacity (L): 213
- Type: Small
- TECO Electric Motor Foot Mounted 3 Phase B3 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Boxatribut:
- Housing Material: Cast Iron
- Phase: 3
- Number of Poles: 6
- PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: lent Type
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Kleaner Kop Sedot WCDeskripsi:Kleaner Kop Sedot WC Kloset berfungsi untuk membersihkan Toilet/WC dan Wastafel yang mampet.Fitur Produk:Bahan karet dan gagang berkualitasUkuran kop lebar agar daya sedot lebih maksimalDesain MinimalisMultifungsi untuk membersihkan wc dan wastafel yang mampetatribut:
- Diameter (cm): 15.5
- Length (cm): 44
- Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)atribut:
- Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
- Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
Daftar Harga engine diesel Terbaru October 2026
| Parker Racor Fuel Filter Automotive Water Separator (Filter Pemisah Bensin dan Air) | Rp259.900 |
| Kadegen Generator Diesel (Genset Diesel) | Rp8.699.900 |
| PRO-QUIP Diesel Engine Air Cooled (Mesin Penggerak Diesel) | Rp4.099.900 |
| YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp33.999.900 |
| Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp4.099.900 |
| NISHIKAWA Diesel Engine | Rp3.899.900 |
| Shark Diesel Engine Marine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp9.999.900 |
| FIRMAN Diesel Engine | Rp2.599.900 |
| MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Medium-pressure small general-purpose engine compressor | Rp239.999.900 |
| TECO Electric Motor Foot Mounted 3 Phase B3 6 Pole (Dinamo Motor Listrik) | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k4P105470724-1.jpg)
/roP110202996-1.jpg)
/1qP107787062-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/otP107253893-1.jpg)

/piP107253918-1.jpg)


/i7P107985655-2.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)
/c6P105160438-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)
/P102093474-1.jpg)
/coP105160456-1.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
/paP104618910-2.jpg)

/mtP107979821-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)