Beli diameter caliper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scriber (Spring Type) (Jangka Sorong)
    22%
    Mulai

    Rp339.900

    Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scriber (Spring Type) (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Outside Caliper Scriber (Spring Type) SO-150. - Use: Transfer diameter and measure round dimension - Material: a. Body: Carbon Steel b. Hardened tip. -
    atribut:
    • Material: Body: Carbon Steel, Hardened tip
    • Dimensions (mm): 200x10x3.2
    • Nominal Size (mm): 200
    • TRUSCO Number: 377-6468
  2. Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scribing (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp399.900

    Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scribing (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Outside Caliper Scribing OC-150. - Use: Transfer diameter and measure round dimension - Material: Cold rolled steel -
    atribut:
    • Material: Cold Rolled Steel
  3. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. Shinwa Rules Outside Caliper
    Mulai

    Rp169.900

    Shinwa Rules Outside Caliper
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  5. KRISBOW Divider Spring Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Divider Spring Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Divider Spring Caliper 24inch adalah jangka tusuk merk KRISBOW yang terbuat dari bahan stainless steel terbaik sehingga awet. Jangka tusuk ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dengan range 0-24inch dan memiliki tingkat akurasi yang sangat baik. Sangat mudah digunakan. Jangka tusuk KRISBOW ini cocok untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang memiliki tingkat presisi tinggi.
    atribut:
    • Size Range (inch): 8
    • Dimensions (mm): 255x85x20
  6. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper Gauge (Jangka Sorong)
    17%
    Mulai

    Rp1.399.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper Gauge (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper Gauge EDC-A1150. - Measure Outside Diameter - Body Steel & Plastic - Digital Display, already have hold function - Power Source CR2032 - Wide Measuring Range 0-150mm - Resolution: 0.1mm, Acurracy: +/-0.2mm.
    atribut:
    • Material: Body: Steel & Plastic
  7. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  8. Maped Math Study Compass
    Mulai

    Rp90.900

    Maped Math Study Compass
    Deskripsi:
    10 Piece Case Study Set Satu set jangka yang cocok digunakan untuk kebutuhan tugas sekolah Terdiri dari : - Satu jangka dengan penyangga universal. - Satu jangan dengan lead. - Satu batang pensil. - Satu penghapus pensil. - Satu serutan pensil. - Satu penggaris 15 Cm. - Dua penggaris segitiga = 45° & 60° - Satu busur 180 derajat. - Satu buah lead isi ulang.
  9. Niigata Seiki (SK) Combined Inside And Outside with Graduation Calipers (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Combined Inside And Outside with Graduation Calipers (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (hardened tip)
    • Instrumental Error (mm): ± 0.5
    • Scale Interval (mm): 1
  10. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  11. Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Manufactured from high quality polished steel with ground finished points. A circular spring bow joins the legs and a fine adjusting screw is mounted across the legs and is used for setting the distance between the two points.
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial
    • Material: Steel
    • Type: Spring Calipers
  12. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  13. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  14. Mitutoyo Vernier Caliper Dual Scale with Thumb Grip (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp979.900

    Mitutoyo Vernier Caliper Dual Scale with Thumb Grip (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Vernier scale caliper features a spring-loaded thumb clamp that moves the slider only when depressed, giving the operator better control to hold measurements for improved accuracy. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish to reduce glare.
    atribut:
    • Units: Metric, Inch
    • Technology: Mechanical
  15. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
Daftar Harga diameter caliper Terbaru October 2026
Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scriber (Spring Type) (Jangka Sorong)Rp339.900
Wipro Jangka Bubut Stelan LuarRp48.900
Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scribing (Jangka Sorong)Rp399.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp559.900
Shinwa Rules Outside CaliperRp169.900
KRISBOW Divider Spring Caliper (Jangka Sorong)Rp169.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper Gauge (Jangka Sorong)Rp1.399.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Wipro Jangka Bubut Stelan DalamRp48.900
Maped Math Study CompassRp90.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)