Niigata Seiki (SK) Outside Caliper Scriber (Spring Type) (Jangka Sorong)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
MaterialBody: Carbon Steel, Hardened tip
Dimensions (mm)200x10x3.2
Nominal Size (mm)200
TRUSCO Number377-6468

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outside Caliper Scriber (Spring Type) SO-150. - Use: Transfer diameter and measure round dimension - Material: a. Body: Carbon Steel b. Hardened tip. -
Feature
Set to proper dimension and move to scale for measurement - Length 150mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan