Beli diagonal pliers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yamoto Nippers Diagonal (Tang Potong)
    Mulai

    Rp199.900

    Yamoto Nippers Diagonal (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Industrial quality chrome vanadium steel, chemically blacked. Designed to give added strength at the point and allow hard wire to be cut without damaging the edge thus giving prolonged life. Bi-material grips.
    atribut:
    • Handle Material: Bi-material
    • Jaw Material: Steel
    • Finish/Coating: Black Oxide
  2. SATA Electronic Stripping Diagonal Pliers
    Mulai

    Rp179.900

    SATA Electronic Stripping Diagonal Pliers
    Deskripsi:
    70651 Electronic Wire Stripping Diagonal Pliers 6" Product Description ●Forged from Cr-V chrome vanadium steel ●With round hole cutting edge, can be used for wire stripping ●Spring attached to the pliers body, continuous cutting saves effort
    atribut:
    • Cutting Edge Diameter Upper Hole, Lower Hole (mm): 1.3,1.8
    • Maximum Shear Capacity Copper Wire (mm): 2.3
    • Serial Number: 70651
    • Specification (inch): 6
  3. SATA High Leverage Diagonal Pliers
    Mulai

    Rp299.900

    SATA High Leverage Diagonal Pliers
    Deskripsi:
    Labor-Saving Oblique Nose Pliers 6 inch
  4. MARVEL Nippers Diagonal (Tang Potong)
    Mulai

    Rp669.900

    MARVEL Nippers Diagonal (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Sharp sharpness and smooth cut
    atribut:
    • Mass (g): 125
    • Nominal Size (mm): 150
    • Overall Length (mm): 150
  5. ARED Diagonal Pliers Cutting
    Mulai

    Rp32.900

    ARED Diagonal Pliers Cutting
    Deskripsi:
    Tang Potong 6 Inch
    atribut:
    • Size (inch): 6
  6. SATA G Series VDE Heavyduty Diagonal Pliers
    Mulai

    Rp1.199.900

    SATA G Series VDE Heavyduty Diagonal Pliers
    Deskripsi:
    72620 G Series VDE Heavy-Duty Insulated Diagonal Cutting Pliers 8" Product Description ● Certified by German VDE, each product undergoes 10,000V insulation withstand voltage testing and complies with IEC/EN 60900 standards×
  7. Yamoto Combination Pliers Linesmans (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp219.900

    Yamoto Combination Pliers Linesmans (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Industrial quality chrome vanadium steel, chemically blacked. Particularly useful for engineers and electricians. Serrated jaws for gripping nuts, bolts, studs etc.
    atribut:
    • Insulated: No
  8. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  9. KNIPEX End Cutting Pliers Concreters (Tang Kakatua)
    Mulai

    Rp359.900

    KNIPEX End Cutting Pliers Concreters (Tang Kakatua)
    Deskripsi:
    -A single move can be used to twist binding wires from a roll and then cut the wires.-The quenched cutting blade has a hardness of 61HRC.
  10. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  11. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Insulasi 6". Tang potong insulasi merupakan tang potong serba guna yang digunakan untuk memotong kawat, kabel dll. Terbuat dari bahan Crhome Vanadium yang kuat dan tahan karat dengan pelapis handle VDE yang memiliki ketahanan 1000v menjadikannya aman untuk digunakan pada benda kerja yang dialiri listrik.Fungsi : Untuk memotong kabel atau kawat pada komponen kelistrikan.Material : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 21
  12. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp90.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  13. KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong)
    Mulai

    Rp189.900

    KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong)
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 200x60x17
  14. Tsunoda Nippers Cutting (Tang Potong)
    Mulai

    Rp289.900

    Tsunoda Nippers Cutting (Tang Potong)
    atribut:
    • Type: V Spring
    • Head width: 11 mm
    • Head Thickness: 7 mm
    • Handle With: 52 mm
    • Material: Alloy Steel
  15. FUJIYA Nippers Minitech (Tang Potong)
    Mulai

    Rp159.900

    FUJIYA Nippers Minitech (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Using stainless steel as the material and being resistant to rust, it is optimum for cutting extra-fine wire.-Thanks to a spring used, it is easy to open/close with full comfort.-An elastomer resin grip that fits in hand.
    atribut:
    • Iron Wire: Φ1
    • Cutting Performance Copper Wire: Φ1.6mm
    • Total Length: 126mm
  16. WERA Nut Driver Set
    Mulai

    Rp1.599.900

    WERA Nut Driver Set
    Deskripsi:
    7-piece nutsetter set by Wera. Hollow shaft for the fastening of threaded rods; only then can the threaded rod with nut slip into the hollow shaft. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Hexagonal anti-roll feature prevents any rolling away and handle markings make for simplified finding and sorting of the tool; for hexagon head screws. Contents of Set :- 395 HO Nutdriver1x 5 x 90 mm1x 5.5 x 90 mm1x 6 x 90 mm1x 7 x 90 mm1x 8 x 90 mm1x 10 x 90 mm1x 13 x 90 mm
  17. Deli Mini Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Mulai

    Rp59.900

    Deli Mini Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Deskripsi:
    8oz/250gHammerhead same like 8oz claw hammerDrop-forged hammerheadHeat treatment, high carbon steelUnique design fiberglass handlePacked by plastic hanger
    atribut:
    • Head Diameter (mm): 26
    • Material: Heat treatment, high carbon steel
    • Packing Type: Plastic Hanger
    • Size (cm): 16x10.1x2.5
    • Size (lbs): 0.5
  18. SATA Cutting Pliers
    Mulai

    Rp749.900

    SATA Cutting Pliers
    Deskripsi:
    72721 G Series Diagonal Cutting Pliers 6" Product Description G Series Diagonal Cutting Pliers 6"G Series Diagonal Cutting Pliers 6"
Daftar Harga diagonal pliers Terbaru October 2026
Yamoto Nippers Diagonal (Tang Potong)Rp199.900
SATA Electronic Stripping Diagonal PliersRp179.900
SATA High Leverage Diagonal PliersRp299.900
MARVEL Nippers Diagonal (Tang Potong)Rp669.900
ARED Diagonal Pliers CuttingRp32.900
SATA G Series VDE Heavyduty Diagonal PliersRp1.199.900
Yamoto Combination Pliers Linesmans (Tang Jepit Kombinasi)Rp219.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp36.900
KNIPEX End Cutting Pliers Concreters (Tang Kakatua)Rp359.900
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp82.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)