MARVEL Nippers Diagonal (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Mass (g)125
Nominal Size (mm)150
Overall Length (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sharp sharpness and smooth cut

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait