SATA Electronic Stripping Diagonal Pliers

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Cutting Edge Diameter Upper Hole, Lower Hole (mm)1.3,1.8
Maximum Shear Capacity Copper Wire (mm)2.3
Serial Number70651
Specification (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
70651 Electronic Wire Stripping Diagonal Pliers 6" Product Description ●Forged from Cr-V chrome vanadium steel ●With round hole cutting edge, can be used for wire stripping ●Spring attached to the pliers body, continuous cutting saves effort

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait