Beli di dinding kamar mandi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LIVEO Wall  Drying Hangers
    Mulai

    Rp839.900

    LIVEO Wall Drying Hangers
    Deskripsi:
    Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dinding
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp8.599.900

  3. PIKKA Door (Pintu)
    Mulai

    Rp2.799.900

    PIKKA Door (Pintu)
    Deskripsi:
    1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.
    atribut:
    • Thickness (mm): 40
    • Size (mm): 900x2300
  4. Habitat Keramik Gol.1
    Mulai

    Rp149.900

    Habitat Keramik Gol.1
    Deskripsi:
    Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
  5. Habitat Gress Keramik Gol.2
    Mulai

    Rp369.900

    Habitat Gress Keramik Gol.2
    atribut:
    • Overall Size (m²): 1.44
  6. SAKURA ROOF Genteng Metal Crystal
    Mulai

    Rp74.900

    SAKURA ROOF Genteng Metal Crystal
    Deskripsi:
    Genteng Metal Sakura Roof Adalah baja berlapis Zinc dan Aluminium, serta bahan-bahan lainnya yang memastikan daya tahannya terhadap karat serta perubahan suhu cuaca yang ekstrim. Sistem pengecatan dengan teknologi termutakhir sehingga anda tidak perlu kuatir terjadi perubahan warna maupun pengelupasan dalam jangka waktu puluhan tahun. Bahan lapisan dan struktur reng yang menyangga genteng metal ini juga melindungi anda dari suhu dan gangguan berisik suara hujan. Lekuk liku profilnya yang dinamis serta pilihan warnanya yang elegan melengkapi definisi anda mengenai keindahan dan kualias suatu mahkota bagi bangunan anda. Dengan ketebalan 0,40 mm TCT (Total coating thickness) dengan bahan baku Zincalume Clean Colorbond dari PT. BlueScope Steel Indonesia
    atribut:
    • Sheet: 2x4
    • Profiles: Permata
    • per 1m²: 1.85sheet
    • Raw material: AZ100, TCT
    • Effective Length (mm): 700.0
    • Batten Distance (mm): 385
    • Effective Width (mm): 700.0
  7. FORTUNA Jemuran
    Mulai

    Rp889.900

    FORTUNA Jemuran
    Deskripsi:
    Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  8. BINA KARYA Jemuran
    Mulai

    Rp179.900

  9. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  10. Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Mulai

    Rp659.900

    Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    Lem konstruksi water based yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, MDF, karpet, pajangan dan pernak pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dibuat dari bahan yang berkualitas, aman digunakan, tidak berbau, ramah lingkungan dan setelah digunakan sisa lem dapat dibersihkan dengan air.
    atribut:
    • Color: White
    • Solid Content (%): 82
    • Density: 1.6 g/volume
    • Initial Dry Time: 5-20 menit
  11. ESSENZA Graniti Tile
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Graniti Tile
    Deskripsi:
    Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.
    atribut:
    • Type: Rock
    • Size (cm): 60x60
Daftar Harga di dinding kamar mandi Terbaru October 2026
LIVEO Wall Drying HangersRp839.900
KRISBOW Pelat GranitRp8.599.900
PIKKA Door (Pintu)Rp2.799.900
Habitat Keramik Gol.1Rp149.900
Habitat Gress Keramik Gol.2Rp369.900
SAKURA ROOF Genteng Metal CrystalRp74.900
Milan Keramik Gol.3Rp97.900
FORTUNA JemuranRp889.900
Habitat Keramik Gol.4Rp229.900
Milan Keramik KW 1Rp70.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)