Beli dewalt xr brushless high torque impact wrench with hog ring kit dcf899hp2 18v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelDeskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.atribut:
- Specification: For shaft
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT Cordless Impact Driver XR Compactatribut:
- Driver Size: 1/4 inch
- Output Power: 147 watt
- Battery: XR Li-Ion, 10.8 V 1.3Ah
- Battery Voltage (V): 10
- Impact per minute: 0-3.400 m.p.i
- Maximum Torque (N m): 107
- No Load Speed (rpm): 0-2.450 r.p.m
- DEWALT Cordless Impact Wrenchatribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/2
- Anvil Type: Detent Pin
- Battery Voltage (V): 20
- TEKIRO Tang Snap RingDeskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Yoshinobu Snap Ring InternalDeskripsi:Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufakturatribut:
- Material: Steel
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- DEWALT Cordless Impact Driver Brushlessatribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/4
- Impact Rate (ipm): 0-3200
- LED Light: Yes
- Maximum Torque (N m): 107
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- Power: 280 UWO
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Cordless Drill Driver XR Compactatribut:
- Battery: XR Li-Ion, 18 V 1.3 Ah
- Battery Voltage (V): 18
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Chuck Size: 1/2inch
- Clutch: 16 setting
- Maximum Torque (N m): 42 (hard), 24 (soft)
- No Load Speed (rpm): 0-450/ 1500 r.p.m
- Transmision: 2 speed settings, variable speed and reverse switch for maximum control
- DEWALT Compound Miter SawDeskripsi:The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall slidingatribut:
- Power Input: 1600 watt
- Output Power: 1000 watt
- Blade Diameter: 250 mm
- Blade Bore: 25.4 mm
- Bevel Capacity: 48/-3 degrees
- Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
- Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
- Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
- No. Load Speed: 5000 r.p.m
- DEWALT Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Spindle Lock: Yes
- DEWALT Cordless Hammer Drill Compactatribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- Impact Rate (bpm): 0-22500
- Battery Chemistry: XR Li-Ion
- Battery Capacity: 2 pcs x 2.0 Aha
- Battery Voltage (V): 10.8
- Maximum Torque (N m): 30 (Hard/Soft)
- No Load Speed (rpm): 0-400/1500
- DEWALT Table Sawatribut:
- Miter Angle: 450 L and R
- Bevel Angle: 0 to 450 L
- Blade Size (mm): 254
- Max. Cut Depth 90O Bevel (mm): 76.2
- Input Power (W): 1800
- Max. Cut Depth 45O Bevel (mm): 63.5
- Max. Dado Blade Diameter (mm): 152.4
- Max. Dado Cut Width (mm): 12.7
- No Load Speed (rpm): 5000
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
Daftar Harga dewalt xr brushless high torque impact wrench with hog ring kit dcf899hp2 18v Terbaru February 2026
| TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel | Rp98.900 |
| Yoshinobu Snap Ring External | Rp20.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit | Rp4.599.900 |
| DEWALT Cordless Impact Driver XR Compact | Rp3.699.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench | Rp4.599.900 |
| TEKIRO Tang Snap Ring | Rp48.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Yoshinobu Snap Ring Internal | Rp27.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| DEWALT Cordless Impact Driver Brushless | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 08/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/lsP101005784-2.jpg)



/odP101570877-6.jpg)