Beli dewalt cordless drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  2. DEWALT Set Mata Bor Jobber Length (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp499.900

    DEWALT Set Mata Bor Jobber Length (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.
    atribut:
    • Standards: Not Rated
    • Drill Bit Point Angle (degrees): 135
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Bit Case Type: Box
    • Flute Type: Spiral
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Shank Type - Machining: Straight
    • Smallest Drill Bit Size (inch): 1/16
    • UNSPSC: 27112801
  3. DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .
    atribut:
    • Type: Impact screwdriver
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Punch Speed (lpm): 8500/29750
  4. DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtime
    atribut:
    • Type: Brushless Screwdriver Drill
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
  5. DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 205
  6. DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp3.899.900

    DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)
    atribut:
    • Bit Holder Size (inch): 1/4
    • Impact Rate (ipm): 0-3200
    • LED Light: Yes
    • Maximum Torque (N m): 107
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
    • Power: 280 UWO
  7. DEWALT Cordless Hammer Drill Kit (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp6.399.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Kit (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD999T1-B1 Brushless Impact Drill adalah Bor Impact yang dilengkapi teknologi peralatan FLEXVOLT ADVANTAGE™. Dirancang untuk menangani aplikasi yang paling menantang yang menghasilkan daya hingga 42% lebih banyak saat dipasangkan dengan baterai FLEXVOLT®. Demi kenyamanan pengguna, kit ini dilengkapi dengan baterai , pengisi daya, dan tas penyimpanan yang tahan lama agar mudah dibawa ke lokasi kerja.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
    • Maximum Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 126
    • No Load Speed (rpm): 0-2000
    • Reversible: Yes
    • Settings: 11 Torque
    • Type: Cordless Impact Drill
    • Variable Speed: Yes
  8. RYU Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp1.899.900

    RYU Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Deskripsi:
    SDS-Plus RYU (UN) CORDLESS ROTARY HAMMER 26MM RCRH26 20V 3/4-inci rotary hammer memberikan rasio kinerja-terhadap-beban yang luar biasa untuk penahan pada beton, pengeboran pada pasangan bata, dan pahat.Dengan 1,3 ft.-Lbs. Dari kecepatan tanpa beban 0-4800, palu ini bekerja sekeras pengguna. Ini menyediakan tiga mode - palu putar, hanya rotasi dan palu saja.RCRH26 yang kuat membutuhkan baterai RYU 20V 4.0 Ah. Ini memiliki desain ergonomis dan pegangan pegangan yang lembut. Ini memiliki motor elektronik dan perlindungan sel untuk melindungi alat dan baterai dari kelebihan beban.
    atribut:
    • Motor: Brushless
    • Maximum Capacity (inch): 26
    • Impact Energy (J): 2
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1200
  9. DEWALT Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp4.099.900

    DEWALT Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Deskripsi:
    These cordless rotary hammers run on DEWALT batteries of a compatible series and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools.
    atribut:
    • UNSPSC: 20111603
    • Anti-Kickback Clutch: No
    • Blows/Minute (BPM): 0 to 4600
    • Brushless Motor: Yes
    • Charger Included: No
    • Chuck Style: SDS-Plus
    • Core Bit Concrete Capacity (inch): 1
    • Drilling Capacity in Concrete (inch): 1/2
    • Handle Type: Pistol-Grip
    • Impact Energy (ft/lbs): 1.5
    • Kit Contents: (1) Bare Tool
    • Max. Blows/Minute (bpm): 4600
    • Maximum Speed (rpm): 1100
    • Min. Blows (BPM): 0 (Zero)
    • Motor Type: Brushless
    • Operating Modes: Drill, Hammer Drill, or Chip
    • Optimal Solid Bit Drilling Range in Concrete (inch): 3/16 to 1/2
    • Overall Height (inch): 9 7/16
    • Overall Width (inch): 13 3/8
    • Power Source: Cordless
    • Solid Bit Concrete Capacity (inch): 1
    • Standards: UL Listed
    • Tool Length (inch): 13
    • Vibration Control: Yes
    • Vibration Level (m/s²): 6.6
    • Voltage (V): 20
  10. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  11. DEWALT Angle Grinder Large (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp2.399.900

  12. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

  13. DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.099.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 18 / 20
    • Impact Rate (ipm): 2015
    • Anvil Type: Hog Ring
    • Battery Type: Li-Ion
    • Drive Size (inch): 3/4
    • No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
    • Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
  14. DEWALT Cap Style Hard Hat
    Mulai

    Rp349.900

    DEWALT Cap Style Hard Hat
    atribut:
    • Item: DEWALT(R)Cap Style Hard Hat
    • UNSPSC: 31160000
  15. DEWALT Tool Box (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    The flat, reinforced lid of these plastic tool boxes allows them to support weight so they can double as a step stool. They have a deep body to store tools and a top handle to carry the box between locations. Plastic tool boxes are lightweight to ease transport, won't dent or rust, and have no sharp corners that could gouge or scratch surfaces.
    atribut:
    • Color: Black
    • Series: ToughSystem 2.0
  16. DEWALT Safety/Protection Glasses (Kacamata Pelindung)
    Mulai

    Rp73.900

    DEWALT Safety/Protection Glasses (Kacamata Pelindung)
    Deskripsi:
    You won't want to take these safety glasses off when the workday is over - their cushioned, rubber temple pads and soft rubber nosepiece make for maximum all day comfort. In addition to being comfortable, the distortion-free lens reduces eye fatigue so you can wear these glasses for hours without making your eyes sore.
    atribut:
    • Item: Safety Glasses
    • Eyewear Size: M
    • Frame Style: Wraparound
    • Gender: Unisex
    • Includes Polarized Lens Coating: No
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Photochromatic Lens: No
  17. DEWALT Pro Tool Bag
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Pro Tool Bag
    Deskripsi:
    Dewalt DWST60103-1 Pro Open Mouth Tool Bag adalah tas alat untuk menyimpan perkakas dan alat-alat tools anda agar rapi dan tidak berceceran.
Daftar Harga dewalt cordless drill Terbaru October 2026
DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp1.499.900
DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.599.900
DEWALT Set Mata Bor Jobber Length (Drill Bit Set)Rp499.900
DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.799.900
DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)Rp3.399.900
DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp2.399.900
DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp3.899.900
DEWALT Cordless Hammer Drill Kit (Mesin Bor Beton Baterai)Rp6.399.900
RYU Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Rp1.899.900
DEWALT Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)