Beli dewalt 18v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - 4.0Ah battery pack x 2 units- Charger- Main Body Case
    atribut:
    • Number of Blows (minute): 0 to 3800
    • Battery Voltage (V): 18
    • Charging Time (minute): Approx. 60
    • Chuck Capacity (mm): 6.35
    • Maximum Tightening Torque (N m): 205
    • No-load Speed (minute): 0 to 3250
    • Specifications: 3-step speed adjustment
  2. DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .
    atribut:
    • Type: Impact screwdriver
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Punch Speed (lpm): 8500/29750
  3. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  4. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  5. DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)
    Mulai

    Rp3.799.900

    DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)
    atribut:
    • Voltage (V): 18
    • Battery Capacity (AH): 5.0
    • Impact Per Minute (ipm): 0-2400
    • Tool Holder Size (mm): 13
    • Breakaway Torque (N m): 1627
    • Max. Bolt Diameter: M24
    • Maximum Torque (N m): 136/407/950
    • No Load Speed (rpm): 0-400/1200/1900
  6. DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 205
  7. DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtime
    atribut:
    • Type: Brushless Screwdriver Drill
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
  8. DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.099.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 18 / 20
    • Impact Rate (ipm): 2015
    • Anvil Type: Hog Ring
    • Battery Type: Li-Ion
    • Drive Size (inch): 3/4
    • No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
    • Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
  9. DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp3.899.900

    DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)
    atribut:
    • Bit Holder Size (inch): 1/4
    • Impact Rate (ipm): 0-3200
    • LED Light: Yes
    • Maximum Torque (N m): 107
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
    • Power: 280 UWO
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp7.499.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery Type: Li-Ion
    • Battery Capacity: 5.0 Ah
    • Battery Voltage (V): 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2300
  12. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  15. DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.999.900

    DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    These rotary hammers accept SDS-Plus (SDS+) bits, which drill smaller-diameter holes and perform lighter-duty chiseling than SDS-Max bits. They are commonly used for anchoring, concrete forming, masonry underpinning, and controlled chipping applications. Their pistol grip provides ample room for a gloved hand while keeping the tool compact for better one-handed balance than D-handle hammers. It positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit.
  16. NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)
    Mulai

    Rp129.900

    NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)
    atribut:
    • Material: Acrylic rubber (ACM)
    • Type: TC
Daftar Harga dewalt 18v Terbaru October 2026
DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp9.999.900
DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.799.900
DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp1.499.900
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp4.899.900
DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)Rp3.799.900
DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp2.399.900
DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)Rp3.399.900
DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.599.900
DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp8.099.900
DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp3.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)