DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Battery TypeLi-Ion
Battery Capacity5.0 Ah
Battery Voltage (V)20
No Load Speed (rpm)0-2300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1x Charger
2x 5.0 Ah Battery
1x Silicone Protector
1x Tool Box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan