Beli detektor logam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinwa Rules Inpection Mirror
    Mulai

    Rp139.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  2. KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Mulai

    Rp2.299.900

    KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Deskripsi:
    Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
  3. Garrett Handheld Security Detectors
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  4. BOSCH Detector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  5. Shinwa Rules Inpection Mirror with LED Light
    Mulai

    Rp269.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror with LED Light
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  6. TRUSCO Antenna Type Inspection Mirror
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Antenna Type Inspection Mirror
    Deskripsi:
    Usage:For oil paint and paint.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 245 - 925
    • Weight (g): 90
    • Mirror Size (phi mm): 60
    • Mirror Shape: Round shape
  7. Maspion Electric Warmer
    Mulai

    Rp94.900

    Maspion Electric Warmer
    atribut:
    • Color: Black
    • Power (W): 40
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • External Material: Plastic
    • Deep Material: Stainless steel
    • Dimensions (cm): 26x6x28
    • On/Off Button: Yes
  8. Maspion Kompor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp159.900

    Maspion Kompor Listrik
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  9. Garrett Walkthrough Metal Detectors
    Mulai

    Rp109.999.900

    Garrett Walkthrough Metal Detectors
    Deskripsi:
    Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
  10. TRUSCO Inspection Mirror
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Inspection Mirror
    atribut:
    • Clip: Iron
    • Connection Component: Iron, Rubber
    • Mirror: Glass
    • Mirror Frame: ABS Resin
    • Rod Pat: Brass
  11. MSA Gas Detector
    Mulai

    Rp19.999.900

  12. KRISBOW Alat Pendeteksi Logam
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Logam
    atribut:
    • Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
    • Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
    • Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
    • Operating Frequency (kHz): 25
    • Operating Current (mA) : <50
    • Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
    • Packing Dimensions (mm): 510x95x50
    • Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
    • Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
  13. STS Laser Receiver
    Mulai

    Rp5.299.900

    STS Laser Receiver
    atribut:
    • Weight (kg): 0.14
    • Protection Level: IP54
    • Precision: +/-0.5mm/15m
    • Accessories: Receiver holder(rod clamp)
Daftar Harga detektor logam Terbaru March 2026
Shinwa Rules Inpection MirrorRp139.900
KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerRp2.299.900
Garrett Handheld Security DetectorsRp1.999.900
Dusafe Telescopic Mirror InspectionRp1.499.900
BOSCH DetectorRp4.599.900
Shinwa Rules Inpection Mirror with LED LightRp269.900
TRUSCO Antenna Type Inspection MirrorRp179.900
Maspion Electric WarmerRp94.900
Newmark Money DetectorRp319.900
Maspion Kompor ListrikRp159.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)