Beli desk grommet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Legrand Prewired Modules with Retractable Cords for Desk Grommetsatribut:
- Color: Black
- Height (mm): 80
- Length (mm): 100
- Material: Plastic
- Width (mm): 30
- SUGATSUNE Cable Grommetatribut:
- Color: White Bronze Metal Plating
- Outer DiameterxInner DiameterxH: 22x15x20mm
- Mounting Hole Diameter: 18.5mm
- Material: Brass (Brass)
- Purpose of Use: For cable terminals of telephone, fax, modem, etc. Installed on a telephone stand, table, etc.
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- Legrand Defrosting Time Switchatribut:
- Number of Channels: 2
- Mounting Method: DIN rail
- Supply Voltage (V): 230-230
- IP Protection: IP20
- Nominal Switching Current AC (A): 16 (at 250V)
- Frequency Supply Voltage (Hz): 50-50
- 24 Hour Program: Yes
- 60 minute Program: No
- Contact Type: Change-over contact
- Depth (mm): 53.4
- Height (mm): 113.7
- Mains Synchronous: Yes
- Potential Free Switch Contact: Yes
- Program Shift Divide 1 (minute): 30
- Program Shift Divide 2 (minute): 30
- Shortest Switching Time Channel 1 (minute): 1
- Shortest Switching Time Channel 2 (minute): 1
- Suitable For Manual Operation: Yes
- Voltage Type (supply Voltage): AC
- Width (mm): 72
- Legrand Depth Adjustment kit (4 lugs)atribut:
- Height (mm): 50
- Color: Other
- Depth (mm): 35
- Width (mm): 40
- Material: Metal
- Model : Mounting kit
- TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- Legrand Dedicated Plate for Trunking Arteoratribut:
- Color: White
- IP Protection: IP40
- Material: Plastic
- Operating/Setting Temperature (°C): -5-50
- Impact Protection (IK): IK04
- Antimicrobial Treatment: No
- Built-in Height (mm): 0
- Depth (mm): 8.5
- Flush-mounted Installation: Yes
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 92
- Label Space/Information Surface: No
- Storage Temperature (°C): -10-70
- Surface Finishing: Glossy
- Surface Protection: Untreated
- Transparent: No
- Type of Fastening: Engage (snap)
- With Hinged Lid: No
- With Mounting Grid: Yes
- TRUSCO Universal Bushing with AdhesiveDeskripsi:-Optimum for protecting cables, etc. from square holes of panels and linear cut parts.-Since it uses uneven nylon rich in flexibility, it is also adapted freely to shapes such as S-shape.-Because it is a fitting type, it can be mounted easily.-Can also be fixed using adhesive.-Optimum for protection of cables passing through panels, chassis etc. -For protection of cables.-For indoor
- TRUSCO GrommetDeskripsi:-Suitable for eyeleting various types of sheets.-An eyelet can be added anywhere you like.-Eyeleting tools are not required.atribut:
- WidthxLength: 1.8x3.6m
- Number of Eyelets: 36piece
- Eyelet Pitch (cm): 30
- SUGATSUNE Cable Grommetatribut:
- Color: White Bronze Plating
- Material: Brass
- Outside Diameter x Inside Diameter x Height (mm): 14 x 12 x 18
- Mounting Hole Diameter (mm): 14.5
- TEKIRO Magnetic Spark Plug 1/2inch (Mata Sok Busi Magnet)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI BUSI MAGNET 16 MM merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan busi, yang mempunyai atau terbuatb dari bahan magnetatribut:
- Dimension 1 (mm): 65
- Dimension 3 (mm): 13
- Kennedy Blind Nylon Grommet KitDeskripsi:Blind GrommetsMade from chemical/heat resistant nylon 66 with a flammability rating of UL94V-2 and material temperature index: 125°CContents: Diameters from 4.8 - 45mm for maximum panel thickness from 1.6 - 3.2mm.Average qty 260atribut:
- Material: Nylon
- Kit Contents: Ø from 4.8 - 45mm for maximum panel thickness from 1.6 - 3.2mm
- Product Type: Grommets
- Average Quantity: 260
- Panduit Grommet Edgingatribut:
- Length (m): 30.48
- Standard Pulpen Cetekatribut:
- Type: Oil Gel
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga desk grommet Terbaru March 2026
| Legrand Desk Grommet to be Equipped | Rp599.900 |
| Legrand Prewired Modules with Retractable Cords for Desk Grommets | Rp469.900 |
| SUGATSUNE Cable Grommet | Rp219.900 |
| TEKIRO Palu Konde (Martil) | Rp44.900 |
| Legrand Defrosting Time Switch | Rp2.399.900 |
| Legrand Depth Adjustment kit (4 lugs) | Rp389.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring) | Rp579.900 |
| Legrand Dedicated Plate for Trunking Arteor | Rp979.900 |
| TRUSCO Universal Bushing with Adhesive | Rp119.900 |
| Legrand Finishing Plate For Desk Grommet | Rp709.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/bvP101000427-4.jpg)

/54P101006184-2.jpg)
/8tP101000317-2.jpg)






/9cP101000336-3.jpg)
/Kennedy%20Blind%20Nylon%20Grommet%20Kit/9mP105522346-2.jpg)


/8pP101000313-5.jpg)