Legrand Dedicated Plate for Trunking Arteor (Penutup Kabel Trunking)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
ColorWhite
IP ProtectionIP40
MaterialPlastic
Operating/Setting Temperature (°C)-5-50
Impact Protection (IK)IK04
Antimicrobial TreatmentNo
Built-in Height (mm)0
Depth (mm)8.5
Flush-mounted InstallationYes
Halogen FreeYes
Height (mm)92
Label Space/Information SurfaceNo
Storage Temperature (°C)-10-70
Surface FinishingGlossy
Surface ProtectionUntreated
TransparentNo
Type of FasteningEngage (snap)
With Hinged LidNo
With Mounting GridYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait