Legrand Defrosting Time Switch (Timer Pencairan Es)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Number of Channels2
Mounting MethodDIN rail
Supply Voltage (V)230-230
IP ProtectionIP20
Nominal Switching Current AC (A)16 (at 250V)
Frequency Supply Voltage (Hz)50-50
24 Hour ProgramYes
60 minute ProgramNo
Contact TypeChange-over contact
Depth (mm)53.4
Height (mm)113.7
Mains SynchronousYes
Potential Free Switch ContactYes
Program Shift Divide 1 (minute)30
Program Shift Divide 2 (minute)30
Shortest Switching Time Channel 1 (minute)1
Shortest Switching Time Channel 2 (minute)1
Suitable For Manual OperationYes
Voltage Type (supply Voltage)AC
Width (mm)72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait