Beli demolition di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Deli Demolition Breaker
    Mulai

    Rp2.799.900

    Deli Demolition Breaker
    Deskripsi:
    - With 2 pcs chisels- Packed by BMC
    atribut:
    • Packing Type: Plastic Box BMC
    • Rated Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
  2. INGCO Demolition Breaker
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Demolition Breaker
    Deskripsi:
    INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
  3. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  4. RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  5. FISKARS Hammer Demolition Tool (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp1.999.900

  6. goot Solder Pulto
    11%
    Mulai

    Rp239.900

    goot Solder Pulto
    Deskripsi:
    -Lightweight and economical, powerful and strong suction force aspirates dissolved solder.-Self-cleaning shaft enables comfortable work.
  7. Mec Dex Cut Resistant Gloves OF-53 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Mulai

    Rp439.900

    Mec Dex Cut Resistant Gloves OF-53 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Deskripsi:
    BRAND: MEC DEXMODEL NO: OF-53> Level 4 (maximum) abrasion> Cut Level 3> Gloves for oil & gas extraction/mining/ petroleum> Anti slip gloves for grip & lifting> Synthetic leather glove with reinforced kevlar palm, finger tips and cross stitched with kevlar thread> Extra protection on fingers & knuckle back with vinyl TPR moulds> Open neoprene cuff for easier pulling on & off
  8. BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition Hammers
    Mulai

    Rp87.900

    BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition Hammers
    Deskripsi:
    Pointed Chisels with 19 mm hex shank with turned down collar (diameter 17 mm)
    atribut:
    • Total Length (mm): 280
    • Shank Shape: Heksagon
    • Diameter (mm): 17
  9. INGCO Demolition Jack Hammer
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Demolition Jack Hammer
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  10. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  11. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  12. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  13. BOSCH Demolition & Breaker Hammer Corded (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp34.999.900

    BOSCH Demolition & Breaker Hammer Corded (Mesin Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Chipper-style demolition hammers perform light chiseling, especially where the goal is to avoid damaging surrounding areas. They are held horizontally and used overhead and on walls or other vertical surfaces. Their L-shape orients the motor and transmission vertically to make the hammer more compact than other styles and center the weight of the tool for optimal balance. Their grip positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit. These demo hammers accept SDS-Max bits and are used for applications such as cleaning up concrete and removing tile and brick.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • Plug Type: Three-Prong
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
  14. BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    Mulai

    Rp28.999.900

    BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    atribut:
    • K3L License: Yes
Daftar Harga demolition Terbaru October 2026
Deli Demolition BreakerRp2.799.900
INGCO Demolition BreakerRp2.099.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.599.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Deli Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp719.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp4.099.900
RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp2.199.900
BITEC Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp859.900
FISKARS Hammer Demolition Tool (Martil / Palu)Rp1.999.900
goot Solder PultoRp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)