Beli delonghi coffee grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Coffee Grinder Machine
    Mulai

    Rp639.900

    FOMAC Coffee Grinder Machine
    Deskripsi:
    Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi kopi bubuk siap seduh. Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 ini dapat mengatur tingkat kehalusan bubuk kopi sesuai yang anda inginkan. Dengan bentuk mesin yang tidak terlalu besar dan ringan, produk ini sangat cocok digunakan di rumah tangga dan cafe. Putaran gilingan yang halus tetap menjaga kesegaran aroma dan rasa kopi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  2. Mesin HL Grinder Kopi
    Mulai

    Rp429.900

    Mesin HL Grinder Kopi
    atribut:
    • Mill Capacity (kg/hour): 15
    • Power (W): 150
    • Frequency (Hz): 50
  3. DeLonghi Mesin Espresso
    Mulai

    Rp5.999.900

    DeLonghi Mesin Espresso
    atribut:
    • Color: Black
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
    • Heating system: Thermoblock
    • Input Power (W): 1450
    • Number of Filter: 3
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
    • Water Tank Capacity (L): 1
  4. DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series
    Mulai

    Rp2.599.900

    DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series
    Deskripsi:
    - Sensor Grinding Technology for consistent dose grinding - Smart Tamping Station for ideal tamp by simply pressing a lever to tamp with the right pressure - Active Temperature Control controls stability to optimize coffee extraction - Advanced Latte System for velvety milk texture or hot milk - Your coffee beverage within minutes thanks to 3 pre-set recipes
  5. ADVANCE DIGITALS Grinder Kopi
    Mulai

    Rp179.900

    ADVANCE DIGITALS Grinder Kopi
    Deskripsi:
    Coffee Maker Advance ACG-108 Mesin penggiling Biji Kopi / Coffee Grinder ElektricMesin Pembuat Bubuk Kopi dengan Tingkat kehalusan yang dapat di atur sesuai kebutuhan. cocok untuk membuat berbagai jenis kopi, americano, atau espresso, latte, cappucinno, ristretto, macchiato, flat white maupun piccolo latte. disesuaikan dengan komposisi dari campuran lainnya. mesin kopi ini sudah memiliki sekering pengaman agar tidak terjadi konsleting listrik pada produk, sehingga dipastikan aman ke mesin dinamo grinder. terdapat tingkat kehalusan sebanyak 8 tingkat, dari bubuk kasar hingga bubuk halus.cocok untuk semua jenis biji kopi, baik kopi daerah indonesia atau daerah luar negri.untuk usaha caffe, sangat cocok banget dijadikan sebagai salah satu produk yang wajib di beli karena coffee grinder ini sudah sangat hemat listrik dan tidak memakan banyak tempat.
  6. GETRA Coffee Grinder
    Mulai

    Rp4.899.900

    GETRA Coffee Grinder
    Deskripsi:
    Speed 1.300-1.650rpm. Adjustment of Coffee Grinding. Single Mould ABS Bosy. With no Loss of Aroma. Vibration-free in Unbreakable material. Ergonomic Handle. Universal Coffee Press (rotary). Dispenser with Seal-saving System. Dispenser adjustment: 5-12 Gram. Maximum continuos service time: 30 minutes. Motor equipped with thermal protector. Tempered steel grinding wheels, 60mm.
    atribut:
    • Length (mm): 210
    • Width (mm): 355
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  7. DeLonghi Grinder Kopi
    Mulai

    Rp1.499.900

    DeLonghi Grinder Kopi
    atribut:
    • Max number of cups: 12
    • Dimensions (wxdxh mm): 130x160x260
    • Input Power (W): 110
    • Beans container capacity (g): 120
  8. One Two Cups Electric Coffee Grinder
    Mulai

    Rp98.900

    One Two Cups Electric Coffee Grinder
    Deskripsi:
    Masih menggiling kopi secara manual? Tinggalkan cara lama tersebut dan beralih menggunakan alat penggiling kopi elektrik dari One Two Cups. Anda hanya perlu menekan sebuah tombol untuk menggiling biji kopi. Dengan motor bertenaga dan bilah penggiling tajam, alat ini bisa Anda gunakan untuk menggiling biji kopi ataupun bahan makanan lainnya menjadi lebih halus dan siap diolah.
  9. DeLonghi Full Automatic Coffee Machine
    Mulai

    Rp12.999.900

    DeLonghi Full Automatic Coffee Machine
    atribut:
    • Input Power (W): 1450
  10. Mayaka Premium Commercial Coffee Grinder
    Mulai

    Rp6.099.900

    Mayaka Premium Commercial Coffee Grinder
    atribut:
    • Power (W): 360
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
  11. GETRA Coffee Machine
    Mulai

    Rp5.099.900

    GETRA Coffee Machine
    Deskripsi:
    Mesin pembuat minuman kopi espresso dan cappuccino semi otomatis. Dilengkapi dengan LCD display panel memudahkan pengoperasiannya.
    atribut:
    • Bean Capacity (g): 250
    • Voltage (V/Hz): 220/50 1P
    • Pump Pressure (bar): 20
  12. One Two Cups Grinder Kopi
    Mulai

    Rp85.900

    One Two Cups Grinder Kopi
    Deskripsi:
    Mencari cara yang praktis untuk menikmati secangkir kopi di pagi hari? Inilah saatnya untuk menggunakan alat penggiling kopi manual dari One Two Cups. Kombinasi bilah keramik dan sistem penggilingnya efektif untuk hasilkan bubuk kopi yang konsisten. Uniknya, tekstur bubuk kopinya bisa Anda atur sesuai kebutuhan. Anda bisa menghasilkan bubuk kopi kasar atau halus untuk menyempurnakan metode penyeduhan yang dilakukan.
  13. DeLonghi Mesin Kopi Espresso
    Mulai

    Rp2.799.900

    DeLonghi Mesin Kopi Espresso
    atribut:
    • Power (W): 1100
  14. FOMAC Coffee Grinder
    Mulai

    Rp1.199.900

    FOMAC Coffee Grinder
    Deskripsi:
    Mesin Penggiling Kopi COG-18-080 berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi kopi bubuk siap seduh. Mesin Penggiling Kopi COG-18-080 ini dapat mengatur tingkat kehalusan bubuk kopi yang sesuai yang anda inginkan. Dengan mesin yang ringan dan kecil sangat cocok sebagai produk rumah tangga maupun cafe. Putaran gilingan yang halus menjaga kesegaran aroma dan rasa kopi. Teknologi safety lock system dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dan tentunya memberikan rasa aman ketika menggunakan mesin ini. Bean hooper yang terbuat dari material plastik transparan berkualitas dan tahan lama. Mesin Penggiling Kopi COG-18-080 menggunakan teknologi hemat listrik dan didesain agar mudah dibersihkan setelah digunakan. Tempat penyimpanan kabel yang " tersembunyi" dibagian bawah produk yang memberikan kemudahan dalam penyimpanan setelah pakai.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Power (W): 75-90
    • Grinding type: Conical Burr
    • Coffee Powder Container Capacity (g): 150
    • Coffee Beans Container Capacity (g): 370
    • Motor Speed (rpm): 13
    • Dimensions (cm): 230x165x288
    • Gilemban Speed (g/minute): 50-100
    • Heavy (kg): 1.75
Daftar Harga delonghi coffee grinder Terbaru March 2026
DeLonghi Grinder KopiRp899.900
FOMAC Coffee Grinder MachineRp639.900
Mesin HL Grinder KopiRp429.900
DeLonghi Mesin EspressoRp5.999.900
DeLonghi Espresso Coffee Machine EC SeriesRp2.599.900
ADVANCE DIGITALS Grinder KopiRp179.900
GETRA Coffee GrinderRp4.899.900
DeLonghi Grinder KopiRp1.499.900
Oxone Coffee Maker & GrinderRp1.099.900
One Two Cups Electric Coffee GrinderRp98.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)