Beli deep impact tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- TEKIRO Socket Deep Impact 6pt 1/2inch Hijau (Mata Sock Impact Dr.Roda)Deskripsi:TEKIRO Socket, Deep Impact 1/2 Inch DR (Mata Sock Impact) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 85
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 13
- LAKONI PRO Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 ptatribut:
- Material: 42CR-MO
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- Kennedy Deep Impact Socket 1inch Square DriveDeskripsi:1" drive deep impact socket that's made from chrome molybdenum alloy steel with a black oxidised finish. The socket is clearly marked making it easy to identify for a quicker selection. Ideal for applications including turning nuts onto bolts. Features and Benefits- Chrome molybdenum alloy steel for greater durability- Black oxidised finish for prolonged tool lifespan- Permanent laser etched markings for easy tool identificationStandards- Conforms to DIN 3129atribut:
- Size System: Metric
- Number of Points: 6
- Socket Depth: Deep
- Drive Type: Square
- Drive Size (inch): 1
- Socket Type: Impact Socket
- American Tool Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 ptDeskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> 6-point convex patterm for increased resilience> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steelatribut:
- Overall Length: 78mm
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- monotaro Impact Deep Socket (Mata Sok Impact Panjang)Deskripsi:It is a deep socket for impact. Pin with ring. Various maintenance such as replacement of brake pads of automobiles, motorcycles, bicycles and battery replacement, machinery, assembly of furniture, etc.atribut:
- Plug Angle (mm): 12.7
- Dimension L (mm): 78
- YUKIWA SEIKO Drill ChuckDeskripsi:-High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
- TEKIRO Gembok PanjangDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- American Tool Mata Kunci Sok Deep Impact 3/4inch 6 ptDeskripsi:> Performance to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> 6 point convex pattern for increased resilience> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steelatribut:
- Overall Length (mm): 90
- American Tool Mata Kunci Sok Impact 1inch 6 ptDeskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- WESTWARD Impact SocketDeskripsi:These 3/8inch drive metric impact sockets have a three-eighths inch square drive that's compatible with drive tools of the same size. They come in metric sizes that are measured in millimeters to fit fasteners with a metric size head.atribut:
- Material: Alloy Steel
- Non-Sparking: No
- Drive Type: Impact
- Finish: Black Oxide
- Impact Rated: Yes
- Insulated: No
- Non-Magnetic: No
- Socket Shape: 6-Point
- Tether Ready: No
- UNSPSC: 27111704
Daftar Harga deep impact tekiro Terbaru January 2026
| TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang) | Rp76.900 |
| TEKIRO Socket Deep Impact 6pt 1/2inch Hijau (Mata Sock Impact Dr.Roda) | Rp109.900 |
| FATOOLS 1inch Dr Deep Impact Socket 6Pt | Rp729.900 |
| ALDO Gembok Segi Satin Leher Panjang | Rp26.900 |
| LAKONI PRO Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 pt | Rp37.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp17.900 |
| Kennedy Deep Impact Socket 1inch Square Drive | Rp439.900 |
| American Tool Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 pt | Rp64.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp37.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9rP101000351-8.jpg)
/9aP101000334-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ALDO%20Gembok%20Segi%20Satin%20Leher%20Panjang/58P107083188-1.jpg)

/93P101000327-7.jpg)


/9oP101000348-5.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)
/98P101000332-3.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/99P101000333-8.jpg)
/P101563305-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Panjang/3eP105678122-4.jpg)