TEKIRO Socket Deep Impact 6pt 1/2inch Hijau (Mata Sock Impact Dr.Roda)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)85
Dimension 2 (mm)26
Dimension 3 (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TEKIRO Socket, Deep Impact 1/2 Inch DR (Mata Sock Impact) with
Feature
Material Chrome Vanadium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan