Beli db meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  2. Insize Sound Level Meter Bluetooth
    Mulai

    Rp2.499.900

    Insize Sound Level Meter Bluetooth
    Deskripsi:
    INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 merupakan meteran suara untuk uji standar perawatan mesin, kontrol kualitas suara, kesehatan, kantor keselamatan industri di berbagai lingkungan dengan rentang suara dari 35dB hingga 130dB. Dengan setelan bobot frekuensi yang berbeda, A dan C, anda bisa uji kebisingan dengan merespons tujuan pemantauan indera manusia atau alat berat.Desain ergonomis modern dengan layar LCD besar dari INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 memudahkan penggunaan dalam aplikasi apa pun. INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 dibuat sesuai standar IEC 61672-1:2013 Class 2 dengan akurasi ±1.5dB. Konektivitas Bluetooth memungkinkan pengguna untuk mentransfer dan berbagi data terukur ke ponsel pintar dan aplikasi ini tersedia di platform Android dan iOS.Diafragma mikrofon merespons perubahan tekanan udara yang disebabkan oleh gelombang suara. Itulah sebabnya instrumen ini kadang-kadang disebut sebagai pengukur tingkat tekanan suara (SPL). Gerakan diafragma ini, yaitu deviasi tekanan suara (pascal Pa), diubah menjadi sinyal listrik (volt V). Saat menjelaskan suara dalam metrik tekanan suara, seperti Pascal, konversi logaritmik biasanya dapat diterapkan dan tingkat tekanan suara dinyatakan sebagai gantinya, dengan 0 dB SPL sama dengan 20 mikropaskal.
    atribut:
    • Reading (dB): 0.1
    • Size (dB): 35-130
    • Accuracy: IEC 61672-1:2013 Class 2
    • Dimensions (mm): 185×54×36
    • Display Update (time/s): 2
    • Frequency (Hz): 31.5 to 8K
    • Frequency Weighting: A and C
    • Microphone (inch): 1/2 electret condenser microphone
    • Operating Temperature and Humidity (°C): 0 to 40, 10%RH to 90%RH
    • Operating Temperature and Humidity (°F): 32 to 104, 10%RH to 90%RH
    • Order Code: 0010-A35
    • Power Supply (V): 9 battery
  3. Shinwa Rules Digital Sound Level Meter
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shinwa Rules Digital Sound Level Meter
    atribut:
    • Frequency Characteristics: A/C switching
    • Power: 9V dry battery
    • Frequency: (Response) 31.5Hz-8KHz
    • Main Part Dimension (mm): 185x63x35
    • Minimum: (Resolution) 0.1dB
    • Operating Temperature and Humidity Range: 0-40°C, 10-90%
    • Measuring Range: 30 dB to 70 dB, 60 dB to 100 dB, 90 dB to 130 dB
    • Precision: ± 1.5dB (94dB, at 1KHz)
    • Response Speed: FAST (125 ms), SLOW (1 s)
    • Storage Temperature/Humidity Range: -10 to 60°C, 10 to 75%
    • TRUSCO Number: 756-9751
  4. Custom Digital Sound Level Meter
    Mulai

    Rp9.799.900

    Custom Digital Sound Level Meter
    atribut:
    • Measurement Range (dB): 30 to 130
    • Resolution (dB): 0.1
    • Frequency Range (Hz): 31.5 to 8000
    • Power Supply: AA battery x 6 (included) or AC adapter (sold separately)
  5. monotaro Digital Sound Level Meter A Characteristics (Alat Ukur Kebisingan Suara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    monotaro Digital Sound Level Meter A Characteristics (Alat Ukur Kebisingan Suara)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Noise Dose Meter
    atribut:
    • Accuracy: ±2dB(1kHz)
    • Frequency Characteristic: A characteristic
    • Material: ABS resin
    • Resolution: 0.1dB
    • Power Supply: 3 x AAA batteries
    • Frequency Range: 31.5Hz~8kHz
    • Measuring Level Range (dB): 30~130
    • Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 54×28×153
  6. TRUSCO Multi-function Environmental Meter
    Mulai

    Rp5.199.900

    TRUSCO Multi-function Environmental Meter
    Deskripsi:
    Use:Environment investigation, Temperature, humidity, wind speed and illuminance measurement in construction site.
    atribut:
    • Continuous Opreration Time: 30 Hours (When Using Alkaline Batteries)
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 60 x 33 x 156
    • Measurement Method : Vane Type (Wind Speed)
    • Measurement Pricision: Wind Speed: + / Over 3% FS (0 Over 20m / S), + / Over 4% FS (20.1 Over 30m / S)
    • Measurement Range Wind Speed (m/s): 0.4-30.0
    • Power: Stacked 9V Battery x 1 (not Included)
    • Purpose of Use: Temperature/humidity/wind speed/illuminance measurement at environmental investigation and construction on site, etc.
    • Resolution Capability: 0.1m/s
    • Weight (g): 160
  7. KRISBOW Tempat Sampah Bulat Aluminium
    Mulai

    Rp4.099.900

  8. Extech Digital Sound Level Meter
    Mulai

    Rp2.499.900

    Extech Digital Sound Level Meter
    Deskripsi:
    40-130dB Meter featuring large LCD display with analog bargraphThe 407730 sound level meter measures from 40 to 130dB with an accuracy of 2dB. The digital display offers a 0.1dB resolution and features a fast responding analog bar graph. User can choose
    atribut:
    • Sound Range: 40 to 130dB
    • Basic Accuracy: 2dB
    • Condenser Microphone: 0.5inch (12.7mm)
    • Dimensions: 230x57x44mm
  9. BAUMER Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.199.900

    BAUMER Pressure Gauge
    Deskripsi:
    Ordering Code : MEX5-D60.K26/0751_0760All Stainless Steel Pressure Gauge (MEX)Nominal Size 100 mm (5)Bottom Connection (D)Process Connection 1/2 NPT (6)No Liquid Filling (0)Double Scale Bar/PSI : 0 to 25 Bar / PSI (K26)Option : Window Laminated Safety Glass (0751)Option : Blow Out Disc at the Back (0760)
  10. Toptul Mata Kunci Sok 1/4inch
    Mulai

    Rp739.900

    Toptul Mata Kunci Sok 1/4inch
    Deskripsi:
    Set Content:- BAEA0804-0814 1/4inch Dr. 6PT Flank Sockets 4,4.5,5,5.5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14mm- FSAA0804-086E 1/4inch Hex Shank Slotted Insert Bits 4,5.5,6.5mm- FSDA0803-0808 14inch Hex Shank Hexagon Insert Bits 3,4,5,6,8mm- FSEA0810-0840 14inch Hex Shank Star Insert Bits T10,T15,T20,T25,T30,T40- FSBA0801-0803 14inch Hex Shank Phillips Insert Bits PH1,PH2,PH3- FSCA0801-0803 14inch Hex Shank Pozi Insert Bits PZ1,PZ2,PZ3 - CJBG0815 14inch Dr. 36 Teeth Reversible Ratchet Handle with Quick Release- CAHA0840 14inch Dr. Universal Joint - CAAA0802-0806 14inch Dr. Extension Bar - 2inch & 6inch (L) - CAIP0816 14inch Dr. Spinner Handle - CAGA1208 3/8inch (F) x 1/4inch (M) Dr.3-Way Adapter - CAEE0820 14inch Dr. Magnetic Socket Pick-Up - FTAB0808 14inch Dr. x 14inch (H) Quick Change Bit Holder
  11. TSUYORON Full Body Harness with Lanyard Noviron
    Mulai

    Rp2.599.900

    TSUYORON Full Body Harness with Lanyard Noviron
    Deskripsi:
    -Bellowed double lanyard.-The full body harness disperses shock load in case of fall.-Noviron lanyard is a stretchable, lightweight, compact and non-kinking lanyard.-Exclusively for unifilar suspension.-None Waist Belt.
    atribut:
    • Size: M
    • Belts Width: 45mm
  12. HighPoint Nobi Trash Bin
    Mulai

    Rp489.900

    HighPoint Nobi Trash Bin
    Deskripsi:
    Modern Stainless Steel Trash Bin. Stylish, Modern, Brushed Stainless Steel Bin to Keep Your Place Clean and Tidy
  13. FLUKE Temperature Humidity Meter
    Mulai

    Rp11.999.900

    FLUKE Temperature Humidity Meter
    Deskripsi:
    Temperature and humidity are two important factors in maintaining optimal comfort levels and good indoor air quality. Quickly and conveniently take accurate humidity and temperature readings with the Fluke 971. The Fluke 971 is invaluable for facility maintenance and utility technicians, HVAC-service contractors, and specialists who assess indoor air quality (IAQ). Lightweight and easy to hold, the Fluke 971 is the perfect tool for monitoring problem areas. With a rugged holster and protected sensor, the Fluke 971 is built to perform and made to last.
  14. Fantech Premium Office Chair
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Fantech Premium Office Chair
    Deskripsi:
    kursi OCA258 memiliki fitur hanger yang memudahkan anda untuk meletakkan mantel atau jaket kesayangan dikursi pribadi anda.Dirancang agar sesuai dengan kelengkungan bagian bawah Anda kembali untuk postur yang tepat.Jala ultra-bernapas untuk aliran udara maksimum dan nyaman untuk duduk lamaKursi Kantor OC-A258 dilengkapi dengan fitur sandaran kepala, yang dapat membantu anda disaat mulai kelelahan berkeja seharian duduk dikursi.Piston khusus dirancang dengan konsistensi kelas, stabilitas dan keamanan.Dengan busa kepadatan tinggi yang membuat Anda nyaman dan selalu bugar.
  15. KRISBOW Alat Ukur Lingkungan 5in1 Pro
    Mulai

    Rp3.299.900

    KRISBOW Alat Ukur Lingkungan 5in1 Pro
    atribut:
    • Power: 1x9V NEDA 1604 battery
    • Resolution: 0.1
    • Dimensions (mm): 248x65x45
  16. JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)
    54%
    Mulai

    Rp42.000

    JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Material (Main Unit): plastic
    • Overall Length (mm): 165
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  17. MIDTRONIC Digital Battery Tester M Series with Print (Alat Tes Aki Digital)
    Mulai

    Rp20.999.900

    MIDTRONIC Digital Battery Tester M Series with Print (Alat Tes Aki Digital)
    atribut:
    • Display: LCD Text Display
    • Temperature Compensation: Tester Prompted
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50 (32°F to 120°F)
    • Test Range: - 100-1400 CCA, - 100-1400 SAE, - 100-550 DIN, - 100-900 EN, - 100-550 IEC, - JIS#
    • Built-in Printer: Powered by Battery Under Test
    • Voltage Range: Test 12V batteries down 1V
    • Cable Length (mm): 533.4(21inch)
    • Dimensions (mm): 230x102x65(9x4x2.5inch)
    • Housing Material: Acid Resistant ABS Plastic
    • Languages: English, Spanish, French-Canadian, Japanese
    • Power Requirements: Uses Power of Battery Under Test or 9V Battery
    • Voltmeter (Vdc): .9-16, +/-0.05
    • Weight (g): 499(1.16lbs)
  18. Extech Sound Level Meter
    Mulai

    Rp5.399.900

    Extech Sound Level Meter
    Deskripsi:
    Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an an
    atribut:
    • Brand: EXTECH
    • Resolution (dB): 0.1
  19. TESTO Sound Level Meter
    Mulai

    Rp11.999.900

    TESTO Sound Level Meter
    Deskripsi:
    The top-of-the-range testo 816-1 sound level meter complies with all requirements with regard to the execution of non-conform noise level measurements according to IEC 61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2. This makes it suitable for carrying out noise level measurements in the workplace as well as in public places, industry and production.The testo 816-1 has all the features which its little brother, the testo 816, has but also comes with a built-in data logger that can save up to 31¿000 readings and dedicated PC software.The sound level meter for pros: measure, save, analyseThe testo 816-1 also comes with a practical all-in-one carry bag and a whole host of technical features and benefits designed to allow you to carry out professional noise level measurements as a part of health and safety inspections and immission controls. Benefits include being able to change the measuring rate from slow (one measurement per second) to fast (one measurement every 125 milliseconds) depending on the type of measurement, and being able to select between two frequency measurement types: the characteristic curve A corresponds to the way the human ear perceives sound pressure while the characteristic curve C measures the low frequency percentage of the noise.In addition, you can also use the optional sound calibrator and the screwdriver included in the scope of delivery to recalibrate your testo 816-1 sound level meter on site wherever you are.The sound level meter also has a backlit display for use in all lighting conditions.But that is by no means all: the testo 816-1 sound level meter has an internal data logger that can save up to 31¿000 measurements and comes with a USB cable which allows you to hook your meter up to a PC and transfer the data directly, and dedicated PC software designed to help you manage and analyse the data you have collected.Areas of use for the testo 816-1 sound level meterHealth and safety is a key issue in the workplace where noise levels are not allowed to exceed certain decibel limits. But high noise levels are just as much an issue in public places where environmental noise caused by traffic, industry and public events not only reaches levels which some residents find uncomfortable or annoying but which can also be harmful to their health.The testo 816-1 sound level meter is designed for checking and measuring noise levels in the workplace and in public places using selective or long-term measurements. Product Includes: testo 816-1 sound level meter, according to IEC 61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2. Includes transport bag, wind protection, PC software (as a download) and USB connection cable, screwdriver for calibration, batteries and instruction manual.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): 0 to +40
    • Storage Temperature: -10 to +60 °C
Daftar Harga db meter Terbaru January 2026
KRISBOW Alat Ukur Kebisingan SuaraRp1.599.900
Insize Sound Level Meter BluetoothRp2.499.900
Shinwa Rules Digital Sound Level MeterRp2.199.900
Custom Digital Sound Level MeterRp9.799.900
monotaro Digital Sound Level Meter A Characteristics (Alat Ukur Kebisingan Suara)Rp739.900
TRUSCO Multi-function Environmental MeterRp5.199.900
KRISBOW Tempat Sampah Bulat AluminiumRp4.099.900
Extech Digital Sound Level MeterRp2.499.900
BAUMER Pressure GaugeRp1.199.900
Toptul Mata Kunci Sok 1/4inchRp739.900

Data diperbarui pada 28/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)