Spesifikasi
| Reading (dB) | 0.1 |
|---|---|
| Size (dB) | 35-130 |
| Accuracy | IEC 61672-1:2013 Class 2 |
| Dimensions (mm) | 185×54×36 |
| Display Update (time/s) | 2 |
| Frequency (Hz) | 31.5 to 8K |
| Frequency Weighting | A and C |
| Microphone (inch) | 1/2 electret condenser microphone |
| Operating Temperature and Humidity (°C) | 0 to 40, 10%RH to 90%RH |
| Operating Temperature and Humidity (°F) | 32 to 104, 10%RH to 90%RH |
| Order Code | 0010-A35 |
| Power Supply (V) | 9 battery |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 merupakan meteran suara untuk uji standar perawatan mesin, kontrol kualitas suara, kesehatan, kantor keselamatan industri di berbagai lingkungan dengan rentang suara dari 35dB hingga 130dB. Dengan setelan bobot frekuensi yang berbeda, A dan C, anda bisa uji kebisingan dengan merespons tujuan pemantauan indera manusia atau alat berat.
Desain ergonomis modern dengan layar LCD besar dari INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 memudahkan penggunaan dalam aplikasi apa pun. INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 dibuat sesuai standar IEC 61672-1:2013 Class 2 dengan akurasi ±1.5dB. Konektivitas Bluetooth memungkinkan pengguna untuk mentransfer dan berbagi data terukur ke ponsel pintar dan aplikasi ini tersedia di platform Android dan iOS.
Diafragma mikrofon merespons perubahan tekanan udara yang disebabkan oleh gelombang suara. Itulah sebabnya instrumen ini kadang-kadang disebut sebagai pengukur tingkat tekanan suara (SPL). Gerakan diafragma ini, yaitu deviasi tekanan suara (pascal Pa), diubah menjadi sinyal listrik (volt V). Saat menjelaskan suara dalam metrik tekanan suara, seperti Pascal, konversi logaritmik biasanya dapat diterapkan dan tingkat tekanan suara dinyatakan sebagai gantinya, dengan 0 dB SPL sama dengan 20 mikropaskal.
Desain ergonomis modern dengan layar LCD besar dari INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 memudahkan penggunaan dalam aplikasi apa pun. INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 dibuat sesuai standar IEC 61672-1:2013 Class 2 dengan akurasi ±1.5dB. Konektivitas Bluetooth memungkinkan pengguna untuk mentransfer dan berbagi data terukur ke ponsel pintar dan aplikasi ini tersedia di platform Android dan iOS.
Diafragma mikrofon merespons perubahan tekanan udara yang disebabkan oleh gelombang suara. Itulah sebabnya instrumen ini kadang-kadang disebut sebagai pengukur tingkat tekanan suara (SPL). Gerakan diafragma ini, yaitu deviasi tekanan suara (pascal Pa), diubah menjadi sinyal listrik (volt V). Saat menjelaskan suara dalam metrik tekanan suara, seperti Pascal, konversi logaritmik biasanya dapat diterapkan dan tingkat tekanan suara dinyatakan sebagai gantinya, dengan 0 dB SPL sama dengan 20 mikropaskal.
Fitur
Rentang pengukuran: 35~130dB, Akurasi: ±1.5 dB @ 94 dB, 1kHz, Resolusi: 0,1 dBPengukur level suara berkualitas tinggi ini memungkinkan transfer data level suara dengan mudah ke ponsel pengguna untuk analisis data karena fitur Bluetooth-nya.
Konversi rentang otomatis Indikator rentang LO: 35dB 80dB Med: 50dB 100dB Hi: 80dB - 130dB Auto: 35dB-130dB
Pembaruan tampilan 0,5 kali / detik dan pemilihan rentang otomatis
Output sinyal AC: 0,707Vrms, impedansi sekitar. 1000 Output sinyal DC: 20mV/dB, impedansi sekitar. 1kΩ
Lebih dari indikator jangkauan dengan fungsi perekaman Maksimum/Minimum
Fungsi penyimpanan data internal, ukuran 210×68×27mm dan berat 240gram
Waktu pengambilan sampel: 0,5 detik untuk digital; 0,005 detik untuk analog, Waktu respons: cepat: 125 ms; lambat: 1 detik
1/2' electret condenser microphone
4 digits LCD display with a 0.1dB resolution
Power supply: 1 x baterai 9v dan fitur mati otomatis
Disertakan dengan sertifikat kalibrasi pabrikan tergantung stok.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6fP109239231-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)