TRIPLETT Sound Level Meter

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp23.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sound Level Meter Type 2 35 to 130 dB dB Range Frequency Range 31.5 to 8000 Hz A and C Frequency Weighting Accuracy +/-1.5 dB Resolution 0.1 dB Display 4 Digit Backlit LCD 4 000 Counts Fast 125ms Slow 1ms Response Time Microphone Type Electret Condenser Microphone Size 1/2 in Standards ANSI S1.4 Type 2 CE Meets IEC 61672-1 type 2 OSHA RoHS Criteria Levels 35 to 100dB 65 to 130dB Operating Temp Range 32 Degrees to 104 Degrees F Built-In Calibration Pot 9V Battery Type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait