Beli daftar harga submersible di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pump Submersible SP Series (Pompa Celup)
    BARU
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Pump Submersible SP Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1
  2. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  3. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  5. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  6. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  7. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  8. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller
    Mulai

    Rp23.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  9. AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series
    Mulai

    Rp6.399.900

    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
  10. Alinco Handy Talky
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
Daftar Harga daftar harga submersible Terbaru March 2026
Shimizu Pump Submersible SP Series (Pompa Celup)Rp2.199.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp569.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.399.900
Shimizu Pompa CelupRp1.899.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.199.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp14.999.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp62.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup PropellerRp23.999.900
AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP SeriesRp6.399.900
Alinco Handy TalkyRp1.399.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)