Beli daftar harga alat berat baru di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- Alinco Handy TalkyDeskripsi:Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal)Deskripsi:GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lamaatribut:
- Voltage (V): 12
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- JONNESWAY Dr. Tool Kitatribut:
- Size Socket: 1/2 & 1/4inch
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja andaatribut:
- SNI License: Yes
- Color: Black
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
Daftar Harga daftar harga alat berat baru Terbaru April 2026
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| Alinco Handy Talky | Rp1.399.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| JONNESWAY Set Kunci Sok Super Tech (Kunci Sok Set) | Rp1.499.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal) | Rp1.499.900 |
| Nice Tisu Wajah | Rp36.900 |
| JONNESWAY Dr. Tool Kit | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518398-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky/irP105064675-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/P101005045-1.jpg)
/oyP103564898-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/goP102180600-2.jpg)


/rfP102038987-3.jpg)
/P102212264-1.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/ptP102113929-2.jpg)

/caP101518442-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207106H%20(Sepatu%20Proyek)/1lP101000057-17.jpg)