Beli cvt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  2. SKF Drivetrain Part CVT Roller Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp90.900

    SKF Drivetrain Part CVT Roller Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat Dipasang Di Skuter Matic HONDA.
    atribut:
    • Weight per Roller (g): 9
    • Compatible for Motorcycle: HONDA Beat
  3. Adnoc Engine Oil Voyager Star Plus Eco Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp179.900

    Adnoc Engine Oil Voyager Star Plus Eco Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    ADNOC Voyager Star Plus Eco adalah oli mesin multigrade premium untuk mobil penumpang (Van,SUV,Double Cabin) yang berbahan bakar bensin, direct injection, turbo/supercharge (TGDI). Diformulasikan dengan bahan dasar oli Fully Synthetic dan aditif generasi terbaru.Standard Specification :GM Dexos 1 Gen 3 ILSAC GF-6AAPI SP/Resource ConservingAPI SN+/Resource ConservingAPI SNApproval :Chrysler MS-6395Ford WSS-M2C962-A1Ford WSS-M2C947-A/B1
    atribut:
    • Volume (L): 1
  4. Wipro Soket untuk Otomotif
    Mulai

    Rp139.900

    Wipro Soket untuk Otomotif
    Deskripsi:
    Alat untuk melepas baut kopling motor matic CVT
    atribut:
    • Size (mm): 39x41
  5. TDR Drivetrain Part Roller CVT Beat (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp209.900

    TDR Drivetrain Part Roller CVT Beat (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    TDR New Generation Roller for original speed variators. TDR New Generation Roller made of CPT with specific formula and bear the relative basic weight on one side. TDR New Generation Roller represent a technical spare part for the original one, in a complete series is calibration elements capable of varying you scooter's transmission ratio and the picking up. Operation: Due to the rotation the weight of the rolls becomes centrifugal force; the higher the roll's weight, the lower the gear change time and vice versa. Variator Calibration: To optimize your engine's performances adopt rolls that in operation maintain the engine in the highest power rotation regime. By decrease the rolls weight the engine rises the RPM; on the contrary by increasing the rolls' weight the RPM decrease. Advantages of Roller CVT Set TDR - Made from teflon material with high precision engine manufacturing to increase power and improve top speed engine. - Engineered with precision engine manufacturing for increase acceleration and improved top speed. - Proven on Java-Bali event travel distance more than 3.000 kilometre non-stop.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8x2.5x13.5
  6. GRIP ON TOOLS Drive Socket
    Mulai

    Rp269.900

    GRIP ON TOOLS Drive Socket
    Deskripsi:
    Alat ini digunakan untuk mempermudah instalasi mur kopling CVT motor matic dengan kunci socket DR 1/2" ataupun impact power tools.
    atribut:
    • Size (mm): 43x46
  7. Castrol Engine Oli Magnatec (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp109.900

    Castrol Engine Oli Magnatec (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Castrol MAGNATEC dan molekul cerdasnya akan melindungi mesin mobil Anda selama tahap pemanasan yang sangat penting, di mana hingga 75% keausan mesin terjadi pada tahap ini. Molekul pintar dalam Castrol MAGNATEC diformulasikan secara khusus untuk melekat pada bagian-bagian mesin yang penting, dan secara signifikan mengurangi keausan mesin.Ketika mesin berhenti, oli mengalir kembali ke bak oli, tetapi molekul cerdas Castrol MAGNATEC tidak. Molekul tersebut melekat pada bagian-bagian mesin yang penting seperti magnet, memberikan lapisan perlindungan ekstra sejak menghidupkan mesin dan selama pemanasan. Untuk perlindungan instan sejak Anda menghidupkan mesin. SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- CASTROL MAGNATEC 10W-40 dengan molekul pintar yang menempel seperti magnet, memberikan lapisan perlindungan ekstra. Melindungi non-stop sejak mesin dihidupkan. Dilengkapi dengan DUALOCK TECHNOLOGY yang memberikan perlindungan 50% lebih baik terhadapkeausan mesin.- Cocok untuk MOBIL Bensin dengan tahun produksi hingga 2010. - API SN
  8. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp929.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
  9. PTT Lubricants Transmission Fluid Automatic Oil CVT (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp209.900

    PTT Lubricants Transmission Fluid Automatic Oil CVT (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    AUTOMAT CVT[AUTOMAT CVT] adalah cairan pelumas full synthetic premium CVT, diformulasikan untuk tipe CVT-sabuk dan CVT-rantai di semua jenis tipe mobil penumpang. Cocok digunakan untuk semua jenis kendaraan CVT [*lihat rekomendasi tabel penggunaan]. Peringatan : tidak di rekomendasikan untuk E-CVT [pada mobil hybrid] dan Toroidal CVT
    atribut:
    • Size (L): 1
  10. SKF Drivetrain Part CVT Roller Yamaha (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp90.900

    SKF Drivetrain Part CVT Roller Yamaha (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat Dipasang Di Skuter Matic YAMAHA.
    atribut:
    • Weight per Roller (g): 9
    • Compatible for Motorcycle: YAMAHA Mio
  11. NBR Automatic Motorcycle Clutch Retention Key (CVT Flying Wheel Wrench)
    Mulai

    Rp42.900

    NBR Automatic Motorcycle Clutch Retention Key (CVT Flying Wheel Wrench)
    Deskripsi:
    Kunci treker ini berfungsi menahan kipas CVT atau mangkuk kampas ganda agar tidak ikut memutar ketika mur dikencangkan atau dikendurkan.
  12. LIQUI MOLY Transmission Fluid Top Tec ATF 1200 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp349.900

    LIQUI MOLY Transmission Fluid Top Tec ATF 1200 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Top Tec ATF 1200 is an automatic gear oil from the latest generation based on synthetic HC base oils in combination with the latest high-performance additives. The outstanding composition of various base oil and additive components ensures optimum stability to aging, excellent protection against wear and good friction characteristics. Top Tec ATF 1200 conforms to the requirements of numerous unit and vehicle manufacturers and guarantees perfect operation of the units even under extreme operating conditions and when exposed to large temperature fluctuations. Also suitable for extended oil change intervals.Properties- highest thermal stability- excellent corrosion protection- enables a multifaceted range of applications- excellent viscosity/temperature properties- very good low-temperature properties- high chemical resistance- excellent wear protection- optimum stability to aging- outstanding friction characteristicsSpecifications and approvals: Allison C4 - Dexron III H - Ford Mercon V - Honda ATF Z1 (expect CVT) - Hyundai SP-II - Hyundai SP-III - JASO 1-A - Kia SP-II - Kia SP-III - Mazda ATF M-III - Mazda ATF M-V - Mitsubishi SP-II - Mitsubishi SPIII - Nissan AT-Matic D Fluid - Nissan AT-Matic J Fluid - Nissan AT-Matic K Fluid - Toyota Type T-II · Toyota Type T-IV LIQUI MOLY also recommends this product for vehicles or assemblies for which the following specifications or original part numbers are required: Allison TES 295 - BMW 7045 E - BMW 8072 B - BMW LA 2634 - BMW LT 71141 - Caterpillar TO-2 · Chrysler ATF +3 - Chrysler ATF +4 - Daimler NAG-1 · JWS 3309 (Aisin Warner) - MAN 339 Typ V1 - MAN 339 Typ Z1 - MAN 339 Typ Z2 - MB 236.2 - MB 236.5 - MB 236.6 - MB 236.7 - MB 236.9 - MB 236.10 - MB 236.11 - Subaru ATF - Voith H55.6335.XX (G 607) - Volvo 97340 - Volvo 97341 - VW G 052 162 - VW G 052 990 · VW G 055 025 - ZF TE-ML 02F - ZF TE-ML 03D - ZF TE-ML 04D - ZF TE-ML 05L - ZF TE-ML 09 - ZF TEML 11A - ZF TE-ML 11B - ZF TE-ML 14A - ZF TE-ML 14B - ZF TE-ML 17CAreas of application For automatic transmissions, manual transmissions, steering systems, hydraulic systems and auxiliary drives both in passenger vehicles and commercial vehicles and in industrial applications. Usage according to the prescribed specifications from the unit or vehicle manufacturer. Universally applicable in European, American and Asian cars. Application The specifications and instructions from the unit or vehicle manufacturer must be followed. Top Tec ATF 1200 can also be used for refilling systems in which traditional ATF oils are used. Optimum effectiveness, however, is only possible when the product is used on its own (i.e. no mixing).
    atribut:
    • Color/Appearance: Red
    • Viscosity (mm²/s): 36.4@40°C, 6.9@100°C
    • Viscosity Index: 150
    • Flash Point (°C): 230
    • Pour Point (°C): -48
    • Viscosity Brook-Filed: ≤ 20000@40°C
    • Size (L): 1
    • Density (g/m³): 0.850@15°C
  13. Castrol Engine Oil Edge Gasoline Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp249.900

    Castrol Engine Oil Edge Gasoline Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    Castrol EDGE dengan TITANIUM FST secara fisik mengubah strukturnya - menjadi lebih kaku pada titik tekanan ekstrem, menjaga komponen logam tetap terpisah, dan mengurangi gesekan. Saat tekanan mereda, oli kembali ke kondisi mengalir bebas. Lebih kuat di bawah tekanan, Castrol EDGE dengan TITANIUM FST mengubah strukturnya dan mengurangi gesekan penguras kinerja hingga 20%. SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- ACEA A3/B3, A3/B4- API SN/CF- BMW LL-01- MB-Approval 226.5/229.3/229.5- Porsche A40- Renault RN0700/RN0710- VW 502 00/505 00- CASTROL EDGE 5W-40 diperkuat dengan TITANIUM FST, memiliki dua kali kekuatan lapisan yang mencegah kerusakan oli dan membantu mengurangi gesekan pada mesin. Kekuatan untuk memberikan performa terbaik.
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • SAE Grade: 5W-40
    • Type: Full-Synthetic
  14. GMB Water Pump for Brand Subaru
    Mulai

    Rp569.900

    GMB Water Pump for Brand Subaru
    Deskripsi:
    The water pump is an important part that circulates the coolant that cools the engine. The coolant, which has become hot due to the heat of the engine, is cooled by the radiator and returned to the engine. The water pump is located between the radiator and the engine, and is driven by a timing belt or fan belt via a pulley to forcibly circulate the coolant.- We recommend that you ask a maintenance company to replace this product. Compensation may not be possible if the replacement work is done individually. - Even if the model is the same, the type will differ depending on the model and year, so be sure to check the "genuine part number".
    atribut:
    • Manufacturer: Subaru
    • Main Compatible Vehicles: Sambar
    • Part Number for Other Companies (AISIN): WPF-001
    • Part Number for Other Companies (PARAUT): F3-021
    • Part Number for Other Companies (NPW): F-21
  15. SUBARU Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp4.900

    SUBARU Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Length (m): 15
  16. Red Line Transmission Fluid Gear Oil for Differential (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp419.900

    Red Line Transmission Fluid Gear Oil for Differential (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    These products contain the extreme pressure additives necessary for ultimate protection road cars and racing vehicles, as well as friction modifiers for proper limited-slip operation.
    atribut:
    • Volume: 948 ml
  17. TOP One Motorcycle Oil Evolution MC (Oli Motor)
    Mulai

    Rp119.900

    TOP One Motorcycle Oil Evolution MC (Oli Motor)
    Deskripsi:
    TOP1 EVOLUTION MC-SAE 10W-30TOP 1 EVOLUTION MC berbahan dasar 100% sintetik yang direkomendasikan untuk mesin kopling basah seperti motor sport maupun motor underbone, memiliki usia pakai yang jauh lebih lama dan menjaga kebersihan mesin dengan sempurna, rasakan performa mesin maksimal yang tak pernah dirasakan sebelumnya!TEKNOLOGI TOP 1 EVOLUTION MCESTER FORTIFIEDAditif yang memaksimalkan kinerja mesin, dan hadirkan respon mesin sempurna sejak awal mesin dihidupkanEXTRA POWERAditif yang berikan perlindungan maksimum pada sepeda motor Anda menghadapi tingkat tekanan dan stress yang tinggi100% FULL SYNTHETIC OILPerforma maksimal pada mesin dengan masa pakai yang lebih tahan lama
    atribut:
    • Color: Natural
    • Packaging: Bottle
  18. Petronas Engine Oil Syntium 800 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp519.900

    Petronas Engine Oil Syntium 800 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    PETRONAS Syntium 800 10W-40 direkomendasikan untuk digunakan di semua jenis mobil penumpang dan model terbaru mobil dengan performa tinggi yang dilengkapi dengan injeksi bahan bakar, multi-katup, turbocharger, atau supercharger yang beroperasi dalam kondisi ekstrim.
    atribut:
    • Application: Passenger car
    • FG Code: 70141
    • Industry Specification: API SP; ACEA A3/B3
    • OEM Approval: MB 229.1; VW 501.00/505.00
    • Oil Type: Semi Synthetic
    • Size (L): 4
    • Viscosity: 10W-40
  19. SUBARU Tape Lakban Kertas CH (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp5.900

Daftar Harga cvt Terbaru November 2026
APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp529.900
SKF Drivetrain Part CVT Roller Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Rp90.900
Adnoc Engine Oil Voyager Star Plus Eco Fully Synthetic (Oli Mesin)Rp179.900
Wipro Soket untuk OtomotifRp139.900
TDR Drivetrain Part Roller CVT Beat (Komponen Penggerak Otomotif)Rp209.900
GRIP ON TOOLS Drive SocketRp269.900
Castrol Engine Oli Magnatec (Oli Mesin)Rp109.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)Rp929.900
PTT Lubricants Transmission Fluid Automatic Oil CVT (Pelumas Transmisi)Rp209.900
SKF Drivetrain Part CVT Roller Yamaha (Komponen Penggerak Otomotif)Rp90.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait