Beli cv joint di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Master (Automotive) Radiator Coolant Premix (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:MASTER Radiator Coolant PREMIXED dirancang untuk iklim tropis agar kemampuan meningkatkan titik didih dan transfer panas mesin paling ideal terpenuhi, sehingga performa mesin menjadi optimal. Dilengkapi aditif anti karat dan memiliki peran pelumas untuk water pump. Master Radiator Coolant menggunakan air tanpa kandungan logam dan mineral sehingga kualitasnya tetap terjaga, mudah digunakan dan cocok untuk semua kendaraan bermotor.Cara Pakai :1. Buka tutup radiator.2. Periksa cairan radiator, apabila kotor segera buang dan kuras hingga bersih.3. Isi Master Radiator Coolant Premixed sampai batas yang telah ditentukan lalu tutup radiator.4. Hidupkan mesin kurang lebih 5 menit.5. Buka kembali tutup radiator (tutup radiator dalam keadaan dingin), cek ketinggian cairan radiator apabila kurang dapat ditambah lagi.
- Titan Autoparts As Roda KecilDeskripsi:As Roda PS 120/125 ( As Kecil ) Forgingatribut:
- Compatible for: Colt Diesel PS120
- WAKASA Boot Drive Shaft with Greaseatribut:
- Application For: DAIHATSU TAFT INDEPENDENT F 73
- JTC D12-Heatproof Sleevesatribut:
- Color: Yellow, Grey
- Material: Cow Split Leather
- Size: 14\"
- JTC Air CV Boot Installation ToolDeskripsi:Innovative tool saves time, money and frustration. Installs flexible steering and CVJ boots without removing axle from the vehicle or the CV joint from the axle. No effort and no mess!atribut:
- Material: aluminium steel
- Capacity Diameter: 20-110 mm
- THK Spline NutDeskripsi:A spline nut made by die-casting a high-strength zinc alloy with excellent wear resistance. When combined with a rolled spline shaft, smooth linear motion and torque transmission can be obtained.atribut:
- Outer Diameter Tolerance (mm): 0-(-0.062(h9))
- P.C.D (mm): 47
- Allowable Torque (N m): 211 (at contact pressure 9.8 N/mm²
- Clearance (mm): Maximum rotation direction: α ≦ 20 minutes
- Dimension B (mm): phi 6.6
- Dimension F (mm): 14
- Dimension R (mm): 2
- Dimensions d (mm): Φ2
- Flange Outer Diameter (Φmm): 61
- Flange Thickness (mm): 8
- Length L (mm): 50
- Mass (g): 270
- Material: High strength zinc alloy
- Outer Diameter d (mm): 36
- Suitable For: Axis: SS2550
- Type: Flange type
- JTC Four Boots for Normal Car (Kit Gaiter Poros untuk Mobil Biasa)atribut:
- Height (mm): 82~143
- Larger Diameter (Φmm): 60~97
- Material (Boots): Rubber
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Boots,Large diameter boot band, small diameter boot band, grease
- Smaller Diameter (Φmm): 20~25
- WAKASA Brake Rubber Part Boot Drive Shaft In with Grease (Komponen Karet Rem)atribut:
- Application For: MITSUBISHI DBL CAB 4WD L200 K74
- Megacools Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Radiator Coolant berfungsi sebagai cairan yang tepat dan aman untuk merawat mesin radiator kendaraan Anda. Pentingnya menjaga suhu mesin radiator dalam keadaan yang optimal dapat menjaga dan mempengaruhi ketahanan mesin kendaraan.Dengan memakai kualitas Water Reverse Osmosis, Radiator Coolant berada di PH 7 yang sangat aman dan bebas dari partikel-partikel mineral yang dapat mengakibatkan penyumbatan pada mesin radiator Anda.
- Maruichi Rubber Brake Rubber Part Drive Shaft Boot (Komponen Karet Rem)Deskripsi:Main Compatible Genuine Part No. : MB109184; MB176161; 1A50-22-540; MB393130; 7232-22191; 42335-SJ6-310; F003-22-540; 28023-AA120; 04438-87F35; MB936191; 23222-GA340; MB297340; 42335-SJ6-003; 72322-2190; 04438-87F49-000; 04438-87F22; 04438-87F49; 04438-87F38; 7232-22230; 44119-71C20; 44119-71C10; 7232-22190; 44
- JTC CV Boot Clamp Pliers for Earless Type (Tang Jepit Lancip Otomotif)atribut:
- Overall Length (mm): 240
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Prestone Radiator Coolant Concentrated Super (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
- UNI-T Digital Multimeter (Alat Ukur Tegangan)Deskripsi:UT89X/UT89XD is a reliable hand-held 3 5/6 bit digital multimeter with true RMS sine wave measurement. It can measure Max. 1000V DC/AC voltage, Max. 20A DC/AC current, resistance, capacitance, frequency, diode, hFE, continuity and NCV, quickly distinguishing between neutral and live wires accurately. UT89X can measure temperature and detect neutral and live wires with a test lead. UT89XD can perform LED test. Equipped with audible and visible alarm, flashlight and auto backlight functions, this series can be used in dark environment. It attracts users with its bi-color durable case, modern exterior and multiple functions.Temperature (⁰C) : -40 to 1000Temperature (⁰F) : -40 to 1832
Daftar Harga cv joint Terbaru October 2026
| JTC Universal Drive Shaft CV Boot | Rp259.900 |
| JTC CV Boot Clamp Tool | Rp229.900 |
| JTC Inner CV Joint Puller | Rp1.599.900 |
| Prestone Radiator Coolant Extended Life (Cairan Pendingin Mesin) | Rp78.900 |
| Master (Automotive) Radiator Coolant Premix (Cairan Pendingin Mesin) | Rp25.900 |
| SEIKEN CHEMICAL INDUSTRY Brake Rubber Part Drive Shaft Boot Kit (Komponen Karet Rem) | Rp309.900 |
| Titan Autoparts As Roda Kecil | Rp779.900 |
| WAKASA Boot Drive Shaft with Grease | Rp159.900 |
| JTC D12-Heatproof Sleeves | Rp649.900 |
| JTC Air CV Boot Installation Tool | Rp4.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/epP102041529-3.jpg)
%20Radiator%20Coolant%20Premix%20(Cairan%20Pendingin%20Mesin)/dhP110919485-2.jpg)
/myP110783826-1.jpg)




/P101538808-1.jpg)

/P102589359-1.jpg)
/a1P106041361-1.jpg)
/a0P105717360-6.jpg)

/aeP110495374-1.jpg)
/P101532011-1.jpg)
/e1P102041505-3.jpg)
/coP109205456-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)