JTC Four Boots for Normal Car (Kit Gaiter Poros untuk Mobil Biasa)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Height (mm)82~143
Larger Diameter (Φmm)60~97
Material (Boots)Rubber
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set ContentsBoots,Large diameter boot band, small diameter boot band, grease
Smaller Diameter (Φmm)20~25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- To Remove and Install Front Lower Control Arm Ball Joint with The Special C Clamp.- Using on Car.- ApplicableBenz W220, W211- It Is A Special Tool Used for Attaching and Detaching The Power Steering Pump Pulley.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait