Beli cutting wheel bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gerinda Potong
    Mulai

    Rp349.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong
    atribut:
    • Grain Size (#): 60
  2. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  3. BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  4. BOSCH Gergaji Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Gergaji Potong
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  5. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  6. BOSCH Mata Gerinda Potong Expert for Inox
    Mulai

    Rp16.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Expert for Inox
    Deskripsi:
    Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1
    • Diameter (mm): 105
    • Bore Diameter (mm): 16
  7. BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metal
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
  8. PFERD Grinding Compound Grit600 SFP600
    Mulai

    Rp659.900

    PFERD Grinding Compound Grit600 SFP600
    Deskripsi:
    GRINDING COMPOUND SFP600 600 298664 adalah caira n yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda kerja seperti poros, katub, atau bearing. Compound gerinda ini biasa dipakai dengan f elt tools dan cloth ring sebagai aksesoris. Compound gerinda in i mempunyai ukuran 250 gr dengan grit sebesar 600 Compound gerinda ini biasa digunakan di bengkel, industri otomotif, foundy, dan konstru ksi..
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8.2x8.2x8
    • Type: Grinding Polishing Paste
  9. BOSCH Mata Gerinda Potong X-LOCK untuk Stainless Steel
    Mulai

    Rp819.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong X-LOCK untuk Stainless Steel
    atribut:
    • Abrasive: WA
    • Abrasive Grain Size: (#)60
    • Blade Thickness (mm): 1.6
    • Hardness: Medium
    • Hole Diameter (mm): 22.23
    • Material: White alumina WA60TBF
    • Maximum Peripheral Speed (m/s): 80
    • Outer Diameter (mm): 125
  10. BOSCH Mata Gerinda Potong X-LOCK
    Mulai

    Rp3.099.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong X-LOCK
    atribut:
    • Abrasive Material: A
    • Blade Thickness (mm): 2.5
    • Grain Size (#): 30
    • Hardness: Soft
    • Hole Diameter (mm): 22.23
    • Material: Brown alumina A30SBF
    • Maximum Operating Peripheral Speed (m/s): 80
    • Outer Diameter (mm): 125
    • Thickness (mm): 2.5
    • Tool Used: X-LOCK compatible disc grinder
  11. TRUSCO Line Tape (Indoor Type)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TRUSCO Line Tape (Indoor Type)
    Deskripsi:
    Cutter is necessary for cutting.
    atribut:
    • Adhesive: Rubber-Based
    • Adhesive Power (N/10mm): 9.5
    • Base Material: Polyolefin
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.16
    • Tape Width (mm): 50
    • Tensile Strength (N/20mm): 75
  12. TEKIRO Tas Perkakas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Tas Perkakas
    Deskripsi:
    TEKIRO TOOL BAG TEKIROTEKIRO Tool Bag dengan material Terpal yang tahan air dan lebih awet. Cocok digunakan untuk rumah tangga, bengkel dan industri besar.Bahan yang kuat, ringan dan mudah dibawa kemana-manaFungsi : Untuk tempat alat- alat ToolsDimensi : 390mm 150mm 70mm
    atribut:
    • Size (cm): 39 x 8 x 11
    • Dimension 1 (mm): 390
    • Dimension 2 (mm): 150
    • Dimension 3 (mm): 70
  13. RYU Gergaji Potong
    Mulai

    Rp1.099.900

  14. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  15. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  16. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga cutting wheel bosch Terbaru March 2026
BOSCH Mata Gerinda PotongRp349.900
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalRp9.900
BOSCH Gergaji PotongRp2.399.900
Solid Tool Klem C Heavy DutyRp57.900
Wipro Siku Magnet Las Heavy DutyRp51.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeRp13.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Expert for InoxRp16.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Standar MetalRp71.900
PFERD Grinding Compound Grit600 SFP600Rp659.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait